19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃)0~50 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC 形状ねじ込み 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃)0~50 寸法T(mm)- 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。
材質黄銅 形状フランジ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rc 寸法D1(Φmm)58 寸法D3(Φmm)48 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


RMモール付属品に組込み、樹脂管の接続に使用します。 Jスペックはスーパーエンジニアリングプラスチック製のWタイプ継手です。 Sタイプは工具不要のワンタッチ接続です。
形状チーズ タイプWタイプ継手 Jスペック 使用工具エキスパンダー2、スライダー
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


クロスチーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越えに使用します。 チーズジョイント(乗越え用)を逆向きに設定し、壁面に穴をあけるか、チーズ用スペーサーを4枚重ねると、チーズにも収納でき、フラットに仕上げることができます。
形状チーズ 使用工具エキスパンダー2、スライダー
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越え配管に使用します。 平乗越A、平乗越Bの上下を組み替えても使用できます(配管計画に従い、左右の配管を考慮してご使用ください)
形状チーズ 使用工具エキスパンダー2、スライダー
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越え配管に使用します。 平乗越A、平乗越Bの上下を組み替えても使用できます(配管計画に従い、左右の配管を考慮してご使用ください)
形状チーズ 使用工具エキスパンダー2、スライダー
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ継手。樹脂管を曲げて配管するのが大変な場合に便利です。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適です。45°の配管化粧カバーに適合します。
材質PPS 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS 形状チーズソケット 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,290 税込2,519
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
材質PPS 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671) 材質PPS 形状チーズソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671) 材質PPS 形状エルボソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 配管の分岐に使用します。
材質黄銅 形状チーズソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質PEX 長さ(m)3 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
1セット(10本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)