カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(83)
    • 空気抜弁(51)
絞り込み
ブランド
  • ベン(54)
  • ヨシタケ(27)
  • テイエルブイ(TLV)(2)
使用流体
  • 使用流体その他(2)
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(58)
  • 使用流体(19)
  • 使用流体空気(8)
  • 使用流体蒸気(19)
呼び径(B)
  • 3/4(75)
接続方式
  • ねじ込み形(64)
  • フランジ形(13)
呼び径(A)
  • 20
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 13(1)
  • 15(76)
  • 25(80)
  • 32(36)
  • 40(30)
  • 50(29)
  • 65(15)
  • 75(1)
  • 80(12)
  • 100(11)
  • 125(5)
  • 150(5)
  • 200(2)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(45)
  • 樹脂(4)
  • 鋳鉄(26)
  • 青銅(21)
  • 黄銅(真鍮)(7)
ゴム・スチール・ステンレス・樹脂・鋳鉄・青銅・黄銅(真鍮)
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
その他
最高使用圧力(MPa)
  • 0(2)
  • 0~0.1(2)
  • 0.01~1(2)
  • 0.2(1)
  • 0.21(2)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.88(2)
  • 0.9(1)
  • 0.91(2)
  • 1(4)
  • 1.0(1)
  • 1.1(1)
  • 1.75(1)
  • 1.87(1)
  • 2.1(1)
  • 2.8(1)
  • 4.2(2)
0・0~0.1・0.01~1・0.2・0.21・0.35・0.4・0.5・0.88・0.9・0.91・1・1.0・1.1・1.75・1.87・2.1・2.8・4.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア弁」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気抜弁 ヨシタケ空気抜弁ヨシタケ
6,898税込7,588
1台
当日出荷
コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。優れた耐食性・耐久性です。継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。水道法基準適合品です。キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。
用途適用流体:冷温水。温水ボイラ・給湯器。材質本体:ステンレス鋼質量(kg)0.13高さ(mm)89種類空気抜弁使用温度範囲(℃)100寸法A(mm)(二面幅)32接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用) ベンVD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用)ベン
19,980税込21,978
1個
予約販売
給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。 各種機器、装置の真空破壊に最適です。 専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。 給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器分類バキュームブレーカ呼び径(A)20(3/4)端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ材質(本体)CAC406適合流体水・温水耐圧(MPa)水圧にて1.75流体温度(℃)5~90取付方式鉛直から5°以内の正立取付ストレーナー40メッシュ材質(ディスク)EPDM・C3604仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上使用圧力範囲(MPa)1.0以下
ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ テイエルブイ(TLV)ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズテイエルブイ(TLV)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVS ヨシタケ空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVSヨシタケ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません。 オプションに配管接続用部品を取り揃えております。
材質(本体)SUS種類空気抜弁形式フロート式最高温度(℃)90接続JIS R使用流体冷温水適合流体冷温水材質(弁体)FKM(バイトン)材質(フロート)SUS
空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVA ヨシタケ空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVAヨシタケ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません。 オプションの配管接続用部品を取付けが可能。
材質(本体)SUS種類空気抜弁形式フロート式最高温度(℃)90接続JIS R使用流体冷温水適合流体冷温水材質(弁体)FKM(バイトン)材質(フロート)SUS
空気抜弁(L形ホース継手付) TA-16L ヨシタケ空気抜弁(L形ホース継手付) TA-16Lヨシタケ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 L型ホース継手付。
材質(本体)SUS種類空気抜弁形式フロート式最高温度(℃)90接続JIS R使用流体冷温水適合流体冷温水材質(弁体)FKM(バイトン)材質(フロート)SUS
空気抜弁 TA-6 ヨシタケ空気抜弁 TA-6ヨシタケ
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
質量(kg)2.72材質(本体)青銅種類空気抜弁寸法H(mm)139最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc材質(ボンネット)青銅適合流体冷温水、油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)適合圧力(MPa)0.01~1.0材質(フロート)SUS
空気抜弁 TA-5 ヨシタケ空気抜弁 TA-5ヨシタケ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出して、通水を容易にします。 弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
材質遊動弁体:黄銅(NBRディスク入り)質量(kg)3.18材質(本体)青銅種類空気抜弁寸法H(mm)153最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc作動圧力範囲(MPa)急速排気弁:0.01以下材質(ボンネット)青銅適合流体冷温水、油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅適合圧力(MPa)0.01~1.0材質(フロート)SUS
ナイロンコーティング空気抜弁 TA-3C-N ヨシタケナイロンコーティング空気抜弁 TA-3C-Nヨシタケ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ナイロン11でのコーティングにより優れた耐食性。 作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用可能。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易。 水道法基準適合品。
材質要部:C3531(FKMディスク入り)材質(本体)FCD450種類空気抜弁形式フロート式最高使用圧力(MPa)0.01~1.0最高温度(℃)60接続JIS Rc適合流体冷温水材質(フロート)SUS
エアーアウト AO-2 ヨシタケエアーアウト AO-2ヨシタケ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用。 ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止。 空気による配管系統内の腐食を防止。
材質(本体)SUS種類エアーアウト形式エアーアウト最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)120接続JIS Rc使用流体冷温水適合流体冷温水
エアー&ガスベント ヨシタケエアー&ガスベントヨシタケ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
水道法基準適合品。 小型・軽量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型。 弁体ボール形状により優れたシール性。 流体が比重の軽いものでも使用可能。
材質(本体)ステンレス鋼種類エアーベント形式フロート式最高温度(℃)260接続JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体最高使用温度(℃)260適合流体冷温水、油・その他非危険流体材質(弁体)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)材質(弁座)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)材質(フロート)ステンレス鋼
フロート式スチームトラップ TF-5S ヨシタケフロート式スチームトラップ TF-5Sヨシタケ
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
暖房・給湯設備用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。 ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式フロート式寸法L(mm)127寸法H(mm)140接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
フロート式スチームトラップ TF-6S ヨシタケフロート式スチームトラップ TF-6Sヨシタケ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
一般工業用。 主要部品が全てカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンスが可能。 ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式寸法L(mm)127寸法H(mm)140接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
フロート式スチームトラップ TF-6 ヨシタケフロート式スチームトラップ TF-6ヨシタケ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
一般工業用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。 ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
フロート式スチームトラップ TF-5 ヨシタケフロート式スチームトラップ TF-5ヨシタケ
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
暖房・給湯設備用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能。 ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式フロート式接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
スチームトラップ TF-2 ヨシタケスチームトラップ TF-2ヨシタケ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
弁体・弁座ステンレス鋼により優れた耐久性。 ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。 空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 排出能力が大きい。
材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)170接続JIS Rc最高使用温度(℃)170適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)0.01~0.7材質(フロート)SUS
減圧弁 フランジ接続 GP-1000T ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GP-1000Tヨシタケ
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。 SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。
材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体空気、その他非危険流体最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)合成ゴム・C3604・SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量無し最小差圧(MPa)0.05
超小型自動排気弁 SA3 /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV)超小型自動排気弁 SA3 /~1.0MPaGテイエルブイ(TLV)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
小型・軽量 補助弁座の採用で運転しながらの保守が可能
用途取り付けスペースの狭いところに最適 ファンコイル・ラジエーターなどの空調機器付属品ビニールチューブ(Φ7×Φ5×500mm)材質(本体)鍛造用黄銅(C3771)質量(g)130最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込みR(PT)使用流体水、温水最高使用温度(℃)100適合流体水、温水材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)最低使用圧力(MPaG)0.1
減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC)ベン
69,980税込76,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体空気・気体キャップ色ハンドル色流体温度(℃)5~80取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気、気体最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.07端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
減圧弁(水・温水・空気用) RD-35N型 ベン減圧弁(水・温水・空気用) RD-35N型ベン
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
減圧弁 RD-35型(水・温水・空気用)(1.0MPa、ねじ込) ベン減圧弁 RD-35型(水・温水・空気用)(1.0MPa、ねじ込)ベン
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質【要部】SUS、【バネケース】ADC材質(本体)SCS形式直動式接続方式ねじ込み流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
減圧弁 RD-20N型(水・液体、空気・気体用)(水道法性能基準適合品、ねじ込) ベン減圧弁 RD-20N型(水・液体、空気・気体用)(水道法性能基準適合品、ねじ込)ベン
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCS接続方式ねじ込み流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの)最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)液体:800以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて3.0
減圧弁 RD-20型(水・液体、空気・気体用)(はん用品、ねじ込) ベン減圧弁 RD-20型(水・液体、空気・気体用)(はん用品、ねじ込)ベン
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)SCS接続方式ねじ込み流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの)最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)液体:800以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて3.0
減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品) ベン減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品)ベン
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用) ベン減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用)ベン
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類温水・油用流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤適合流体温水・油(材料を腐食しないもの)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)800以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング) ベン減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング)ベン
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類ナイロンコーティング流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
電磁弁 PF-25型(蒸気・液体・空気用)(通電開、フランジ) ベン電磁弁 PF-25型(蒸気・液体・空気用)(通電開、フランジ)ベン
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
電磁弁 PF-22C型(蒸気・液体・空気用)(通電閉) ベン電磁弁 PF-22C型(蒸気・液体・空気用)(通電閉)ベン
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
材質(本体)CAC408電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604/PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
蒸気用空気抜弁 AT-7型 ベン蒸気用空気抜弁 AT-7型ベン
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
サーモワックス式を採用した安定作動で空気を排出します。 機器立ち上がり時間の短縮ができます。 「空気溜り」による加熱ムラを解消します。 ボイラー(蒸気の供給)停止後のドレン排出を補助します。
材質サーモユニット:SUS・C3604B材質(本体)CAC406形式サーモワックス式寸法L1(mm)40材質(キャップ)SUS304流体温度(℃)171以下取付姿勢縦・横取付自由適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.7以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.1
スチームトラップ AT-6FB型(本体SS) ベンスチームトラップ AT-6FB型(本体SS)ベン
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
初期空気通気量が多く、ドレン・空気を速やかに排出します。 本体材質はSS又はSUSを選択可能です。 一次側に圧力式不凍結弁を組込んでいます。
材質サーモエレメント:SUS316L材質(本体)SS形式サーモエレメント式流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS 10K FFフランジ(不凍結弁排出側:JIS Rc1/2ねじ)材質(弁体)SUS304材質(弁座)SUS304適合圧力(MPa)0.7~1.0背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)圧力(MPa)【不凍結弁/弁開圧力】0.02±0.005、【不凍結弁/弁閉圧力】0.03±0.005
スチームトラップ AT-4A型 ベンスチームトラップ AT-4A型ベン
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
順こう配の配管ではドレンが滞留しない構造のため、配管の腐食や凍結を防止することができます。 通気始めのドレン及び空気を速やかに排出します。 ドレン排出後速やかに弁閉します。 入口側は六角ユニオンパイプで、取付けが容易です。
材質(本体)CAC406タイプサーモワックス式形式サーモワックス式使用温度範囲(℃)150以下寸法C(mm)49接続方式JIS Rcねじ流体温度(℃)150以下適合流体蒸気端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.01~0.35耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
吸排気弁 AFV-5型(ステンレス鋼製) ベン吸排気弁 AFV-5型(ステンレス鋼製)ベン
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
負圧発生時の空気吸入量が大きいです(急速吸気機能※)。 圧力下において確実な空気排出作動を行います(圧力下排気機能※)。 初期通水時の空気排出量が大きいです(初期排気機能)。 排気時に水の排出がありません。 吸排気口は360°回転します。 吸気部にネットを内蔵しています。 ステンレス給水管に最適なステンレス鋼製です。(AFV-5型)
質量(kg)1.2材質(本体)SCS13使用流体水道水流体温度(℃)5~40取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水道水端接続入口:JIS Rねじ、吸排気口:JIS Rc1ねじ材質(弁体)PP樹脂・SUS・FKM材質(弁座)PP樹脂・SUS・FKM適合圧力(MPa)0.01~1.0(弁の入口側圧力は常時0.01以上確保)材質(フロート)PP樹脂RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
空気抜弁 AF-9型L(ユニオン継手付、150℃以下) ベン空気抜弁 AF-9型L(ユニオン継手付、150℃以下)ベン
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCS使用流体水・温水ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)0.3以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
空気抜弁 AF-9H型(150℃以下) ベン空気抜弁 AF-9H型(150℃以下)ベン
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCS使用流体水・温水ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)0.3以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
空気抜弁 AF-9H型(ユニオン継手付、150℃以下) ベン空気抜弁 AF-9H型(ユニオン継手付、150℃以下)ベン
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCSストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
空気抜弁 AF-9型(90℃以下) ベン空気抜弁 AF-9型(90℃以下)ベン
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCS使用流体水・温水ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
エア弁特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら