1,873件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途多目的・中圧汎用 形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(フタ)C3771BE クラス600 材質(弁箱)C3771BE 材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)CAC 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)C3531 材質(ボディ)CAC 材質(パッキン)非石綿 クラス100型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類グローブバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 使用温度範囲(℃)100以下 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 材質(フタ)C3771BE 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(弁体)CAC(青銅鋳物) クラス100 材質(弁棒)C3531 バルブ種類グローブバルブ
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボンネット)C3771BE 材質(パッキン)非石綿 クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)青銅Bronze CC491K 使用温度範囲(℃)170以下 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(パッキング)Brass CW614N 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、蒸気 材質(ステム)DZR Brass CW602N 材質(ハンドル)Aluminium 材質(ボンネット)Bronze CC491K 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類グローブバルブ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蒸気・高温水ラインに好適
材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき) 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 適合規格JV4-2適合品 接続方式ねじ込み形JIS B 0203 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1 ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS403 or SUS420J2 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)FCD-S 材質(ハンドル)FCD450 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式ねじ込み形 接続ねじ込み形 最高許容圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロストワックス精密鋳造
用途高圧用 工業用・機器付属用 種別ステンレス(SUS304) 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続ねじRc 材質(ボール)SUS316又はSUS304 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430(クロムめっき) クラス600 ボア径レデュースドボア バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 形状ストレート 材質(本体)SCS13A(ステンレス) 最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 材質(フタ)CAC406 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス125 材質(弁箱)CAC406 材質(弁棒)C3531 バルブ種類ゲートバルブ
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート 材質(本体)黄銅 タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃)100 接続方式ねじ込み形 接続G×R ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)C3771BE クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC 使用温度範囲(℃)120以下 最高使用圧力(MPa)1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)DRアロイ 材質(ボンネット)C3771BD 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス125 バルブ種類グローブバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 適合規格JIS B2011 ハンドル形状丸形 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K 材質(弁箱)CAC406
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途蒸気、高温水ラインに好適。 材質要部/ステンレスCR13 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4 接続方式管フランジ 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)PTFE 接続方法TS式 材質(ボール)U-PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)PP+GF 関連資料納入仕様書(0.07MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途工業・機器用 材質(本体)黄銅C3771BE タイプLポート 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状レバー式 クラス400 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 形式クラス600 使用温度範囲(℃)0~183 最高使用圧力(MPa)0~4.11 接続方式ねじこみ 材質(シート)シートリング:強化PTFE 材質(ボール)C3604 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)FCMB340 呼び圧力10K バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7 接続方式ストレート 材質(シート)R-PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 クラス10K バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C 3771 BE(ニッケルクロムめっき) 使用流体冷温水・油・空気・不燃性ガス 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1、150℃以下の水、油、ガス:1.0 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム) 材質(ハンドル)SPCC(亜鉛めっき) 材質(フタ)C 3771 BE クラス600 材質(弁箱)C 3771 BE 材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 材質(フタ)C3771BE 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(弁体)C3771BE クラス125 材質(弁箱)C3771BE 材質(弁棒)C3531 バルブ種類ゲートバルブ
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状Y形 分類ストレーナ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)SUS304 クラス150(10K) 網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC 使用温度範囲(℃)120以下(静流水) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(弁体)CAC406 クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC バルブ種類チェッキバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 使用温度範囲(℃)120以下 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状丸形 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス125
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機器付属部品に好適。より高い耐食性をお望みの場合はUZ・UMZをお使いください。
用途高圧工業・機器付属用 形状ストレート 材質(本体)黄銅 接続ねじRc 材質(シート)強化PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状Tハンドル クラス600 材質(弁箱)C3771BE ボア径レデュースドボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~90 接続方式TS 材質(シート)PTFE ハンドルPP+GF OリングEPDM 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
形状ストレート 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C1100BD-H 材質(プラグ)C3604BD 材質(フタ)C3771BE 材質(弁体)C3771BE クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC406 バルブ種類チェッキバルブ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)120以下 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(弁体)CAC406 クラス10K 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC406 バルブ種類チェッキバルブ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続方式ねじ込み形 耐熱温度(℃)-10~80 材質(本体)FC200 耐圧(MPa)0.49 材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
1個
3,988 税込4,387
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。
用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用 最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。 最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
材質(本体)U-PVC 使用圧力(MPa)0.98 使用温度(℃)常温 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)EPDM 接続方法ねじ式 材質(ボール)U-PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)ABS 関連資料納入仕様書(0.05MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別SCS13A 形状Y形 分類ストレーナ メッシュ40 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状ハンドル無し クラス20K
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)EPDM 接続方法TS式 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)ABS 関連資料納入仕様書(0.05MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 規格JIS B 2011 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4 接続方式ねじ込み形 接続Rc 使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状丸形 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 材質(弁棒)NBY バルブ種類ゲートバルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 規格JIS B 2011 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7 接続方式ねじ込み形 接続Rc 使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状丸形 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 材質(弁棒)NBY バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(シート)PTFE ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1台ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)