24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651) 材質黄銅C3604BD 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類R 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リフォームで既設の架橋ポリエチレン管と新設管の架橋ポリエチレン管を接続するのに便利。 既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。 埋設可能。 WJ61C-1616C-Sは既設管側がポリブテン管、新設管側が架橋ポリエチレン管です。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 埋設可能。
材質PPS 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 樹脂管では曲げ難い箇所で使用可能。 埋設可能。
材質PPS 形状エルボ 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道用ポリエチレン1種二層管と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 水道用ポリエチレン管はメカニカル接続(ナット締め)。 埋設可能。
材質青銅 使用温度範囲(℃)40以下 使用流体 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671) 材質PPS 形状エルボソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
材質PPS 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格JISK6787・JISK6769)用継手です。
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格JISK6787・JISK6769)用継手です。 長さL(mm)53 長さL1(mm)53
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 配管の分岐に使用します。
材質黄銅 形状チーズソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格JISK6787・JISK6769)用継手です。
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671) 材質PPS 形状チーズソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS 形状チーズソケット 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口のサイズを変換可能。ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

継手同士を連結する便利なアイテムです。ダブルロックジョイントシリーズ(金属・樹脂・レボス)に対応します。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。コンパクトに連結でき、狭小空間での施工に便利です。連結アダプターのツバ端面まで継手を当てることで、挿入確認も可能で安心です。
材質PPS 形状連結アダプター 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1パック(10個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂管に接続したままで、機器の交換ができます。
仕様ノンアスベストパッキン付
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状チーズ タイプWタイプ継手 Jスペック 使用工具エキスパンダー2、スライダー
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)