商品豆知識
用途戸建用
種類樹脂管
材質ポリエチレン
適合パイプ呼び径13A
外径(Φmm)28
長さ(m)50
保温材厚(mm)5
保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
長さ(m)50
材質架橋ポリエチレン管
寸法A(mm)13
寸法B(mm)21
1巻
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)0~95
寸法t(mm)5
形状パイプ
長さ(m)10
長さL(m)10
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状パイプ
材質LLDPE/PE50
種類1種(軟質)
JIS規格JIS K 6762
こんなお得な商品も!

樹脂管用部品セット
モノタロウ
¥899
税込¥989
セット内容金具(ナット付)・パッキン・バンド[各4個入]
適合10A樹脂管用循環アダプター
材質黄銅
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質フッ素樹脂(FEP)
色半透明(自然色)
使用温度範囲(℃)-65~150
使用流体空気・水・腐食性流体等
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
材質硬質ABS
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管
材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)13
長さL(m)50
寸法D1(Φmm)27
寸法D2(Φmm)17
寸法t1(mm)5
寸法t2(mm)1.9
適合規格JIS K6787JIS K6769
最高温度(℃)95
最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0
形状パイプ
長さ(m)50
内径(Φmm)12.8(樹脂管)
呼び径13A
規格JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)50
肉厚(mm)2.1(樹脂管)
外径(Φmm)17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆厚さ(mm)5
架橋ポリエチレン管と比べて柔らかいため曲げやすく、低コスト
用途追焚配管専用 ( 使用温度 80℃以下/使用圧力 0.25MPa以下 )
種類樹脂管
材質耐熱ポリエチレン( PE-RT )
呼び径10A
長さ(m)50
仕様アルミ巻 さや管(Mホワイト)付 信号線なし
1巻(50m)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

透明塩ビパイプ
モノタロウ
¥990~
税込¥1,089~
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
耐食性が高い。
接続しやすい。
用途風呂追焚配管用
セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4
材質黄銅(本体)
取付ねじG1/2
タケノコ外径(Φmm)10.5
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
10A樹脂管用クリップバンド
材質鋼
内径(Φ)自由時:11.6
1個
¥58
税込¥64
当日出荷
用途タケノコ継手と樹脂管の抜け防止に使用
サイズ7A
1個
¥40
税込¥44
当日出荷
樹脂管の通管をスムーズに行う為、樹脂管の栓タブに取付けて使用します。
ドライバー等を差し込み、回しながらねじ込み易くするため、樹脂管挿入部に穴を設けました。
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の先端部に取付け、異物混入防止に使用します。
形状キャップ
用途樹脂管同士の接続に使用
材質樹脂
1個
¥339
税込¥373
欠品中
エルボタイプ
用途樹脂管同士の接続に使用
材質樹脂
更新すると樹脂管と交換する樹脂管を直接連結して、樹脂管を更新する場合に使用します。
取付穴径(Φmm)9
適合管の呼び(樹脂管)20
適合レンチ(六角)M5
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
異物混入防止に使用するペア管用のキャップです。
形状キャップ
ダ円サヤ管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。
材質本体/ABS
樹脂管の通管をスムーズに行うため、樹脂管の先端部に取付けて使用します。
樹脂管ガイドと呼び線ワイヤーを接続し、呼び線ワイヤーと樹脂管を押し引きしながら通管します。
バネ付で繰り返しの切断が楽にできます。
刃が切れなくなったら前後を入れ替えて使うことができ、
外径37mmまでのパイプを切断することができます。
用途樹脂フレキシブル管、ポリブデン管の切断に
質量(g)220
寸法(縦×横×奥行)(mm)260×90×30
切断可能 外径(Φmm)37
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
材質POM
種類支持金具
寸法B(mm)16
寸法C(mm)26
1個
¥729
税込¥802
6日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
樹脂管を取り出す場合に、樹脂管と壁との接触を防止するために使用します。
適合(水栓ボックス)A-5
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
一般的な樹脂フレキ管切断に最適!。各種樹脂管の切断。樹脂フレキ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。外径37mmまでのパイプ切断が可能。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途各種樹脂管の切断
タイプ本体
製品質量(g)210
ホルダーセフ:別売
フック形状セフ:丸型
適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)228×57×27
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
材質PP
取付穴径(Φmm)5.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ