カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(103)
    • 継手(103)
絞り込み
ブランド
  • 吉年(9)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • シーケー金属(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(33)
  • エスコ(13)
  • オンダ製作所(9)
  • リケン(7)
  • MIEテクノ(4)
  • 桑名金属工業(4)
  • ONK(オーエヌ工業)(4)
  • I-VALUE(4)
  • セキスイ(2)
  • 淡路マテリア(2)
  • ナゴヤ(2)
  • イノック(1)
  • TRUSCO(1)
  • ミヤコ(1)
  • 大阪継手バルブ(1)
  • フローバル(1)
種類
  • 種類エルボ(15)
  • 種類ソケット(22)
  • 種類チーズ(22)
  • 種類ニップル(21)
  • 種類ブッシング(1)
呼び径(A)
  • 20
  • 6(40)
  • 8(49)
  • 10(55)
  • 13(34)
  • 15(67)
  • 25(80)
  • 30(4)
  • 32(68)
  • 40(67)
  • 50(72)
  • 65(36)
  • 80(35)
  • 100(32)
  • 125(26)
  • 150(23)
  • 200(12)
  • 250(8)
  • 300(8)
  • 350(8)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(61)
  • 鋳鉄(12)
  • 青銅(20)
  • 黄銅(真鍮)(5)
呼び径(B)
  • 1/8(6)
  • 1/4(18)
  • 3/8(35)
  • 1/2(69)
  • 3/4(80)
  • 1(49)
  • 1-1/4(39)
  • 1-1/2(20)
  • 2(19)
  • 2-1/2(11)
  • 3(9)
  • 4(8)
  • 5(3)
  • 6(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(2)
  • PT(管用テーパ)(60)
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「異型 継手」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PG370 S/80 異径チーズ 淡路マテリアPG370 S/80 異径チーズ淡路マテリア
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80
PG370 S/40 異径チーズ 淡路マテリアPG370 S/40 異径チーズ淡路マテリア
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
IVL-ND フレキ用異径ニップル 黄銅 I-VALUEIVL-ND フレキ用異径ニップル 黄銅I-VALUE
459税込505
1個
翌々日出荷
水道用フレキ継手ニップル水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。
材質黄銅呼びG1/2×R3/4呼び径(A)13×20
IVL-PRT-SF SCS13異径チーズ シールフィット継手 I-VALUEIVL-PRT-SF SCS13異径チーズ シールフィット継手I-VALUE
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
IVL-PRS-SF SCS13異径ソケット シールフィット継手 I-VALUEIVL-PRS-SF SCS13異径ソケット シールフィット継手I-VALUE
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
IVL-PRL-SF SCS13異径エルボ シールフィット継手 I-VALUEIVL-PRL-SF SCS13異径エルボ シールフィット継手I-VALUE
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316オンダ製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)呼び径(B)Rc3/4×Rc3/8×Rc3/4寸法L1(mm)56寸法L2(mm)28呼び径(A)20×10×20最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316オンダ製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316オンダ製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 オンダ製作所SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316オンダ製作所
989税込1,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316 オンダ製作所SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316オンダ製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ステンレス製ねじ込継手”異径ソケット”(SUS304TP) 異径ソケット フローバルステンレス製ねじ込継手”異径ソケット”(SUS304TP) 異径ソケットフローバル
1,098税込1,208
1個
取扱停止中
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。材質SUS304PTRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 異径ソケット ナゴヤステンレス ねじ込み 異径ソケットナゴヤ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状異径ソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 六角異径ニップル ナゴヤステンレス ねじ込み 六角異径ニップルナゴヤ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
SFRN型 ステンレス異径六角ニップル オンダ製作所SFRN型 ステンレス異径六角ニップルオンダ製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所SFRS型 ステンレス 異径ソケットオンダ製作所
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFRT型 ステンレス異径チーズ オンダ製作所SFRT型 ステンレス異径チーズオンダ製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFRL型 ステンレス異径エルボ オンダ製作所SFRL型 ステンレス異径エルボオンダ製作所
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
Rc 1・1/4"x 3/4"   異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 1・1/4"x 3/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-94ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
Rc  1" x Rc 3/4"  異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 1" x Rc 3/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-91ねじ径Rc1”×3/4”
Rc 3/4" x Rc 3/8" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4" x Rc 3/8" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-90ねじ径Rc3/4”×3/8”
Rc 3/4" x Rc 1/2" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4" x Rc 1/2" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-89ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc 1・1/4"x Rc3/4" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 1・1/4"x Rc3/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)アズワン品番64-7853-83ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
Rc1・1/2"x Rc3/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/2"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)52アズワン品番64-7853-76ねじ径Rc1・1/2”×3/4”
Rc1・1/4"x Rc3/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
4,040税込4,444
1個
予約販売
材質SUS316(SCS14)全長(mm)48アズワン品番64-7853-72ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
Rc  1" x Rc 3/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 1" x Rc 3/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
2,490税込2,739
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)42アズワン品番64-7853-69ねじ径Rc1”×3/4”
Rc 3/4" x Rc 3/8" 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 3/4" x Rc 3/8" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)38アズワン品番64-7853-68ねじ径Rc3/4”×3/8”
Rc 3/4" x Rc 1/2" 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 3/4" x Rc 1/2" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)38アズワン品番64-7853-67ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc1・1/4"x Rc3/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)48アズワン品番64-7853-56ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
Rc 3/4" x Rc 1/4" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4" x Rc 1/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)38アズワン品番64-7853-55ねじ径Rc3/4”×1/4”
異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
449税込494
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
白 3方異径チーズ バンド付 桑名金属工業白 3方異径チーズ バンド付桑名金属工業
649税込714
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
HTLP・UX継手 異径チーズ セキスイHTLP・UX継手 異径チーズセキスイ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状チーズ材質鋳鉄
HTLP・UX継手 異径ソケット セキスイHTLP・UX継手 異径ソケットセキスイ
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット材質鋳鉄
異径上水フランジ JIS FC200 白 大阪継手バルブ異径上水フランジ JIS FC200 白大阪継手バルブ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質FC200規格JIS FC200表面処理溶融亜鉛メッキ
砲金ツギタシソケット(六角) ミヤコ砲金ツギタシソケット(六角)ミヤコ
899税込989
1個
3日以内出荷
長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。 外ねじ3/4、内ねじ1/2の異径です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
材質青銅六角対辺(mm)(内)16.5、(外)29
異径ソケット(ステンレス) TRUSCO異径ソケット(ステンレス)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状異径ソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製) エスコRc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製)エスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状異径チーズ
鉛管 継手特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら