15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウ 動画あり
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用 材質SUS F304 形状フランジ ねじの種類PTネジ 呼び圧力10K
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イノックスリップオンフランジ
エコ商品
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状フランジ 流体蒸気、空気、ガス、油など 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0 表面処理溶融亜鉛めっき(白) 適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力10K
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ONK(オーエヌ工業)ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2220 JISB 0203 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力10K
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系 形状異径ソケット 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
1個
特価
479 税込527
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力5K
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)