5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。 でっぱりが無くフラットに仕上げができます。
材質青銅 形状豆プラグ
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。 バイパス機能付で、手動で通水できます。
材質ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒 定格電圧(V)AC24、100、200V、DC24 使用圧力(MPa)0~1.0 最高使用圧力(MPa)0~1.0 接続Rc1/2、3/4 取付姿勢水平 適合流体 作動通電開 材質(弁箱)CAC406
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)