85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道法性能基準適合品 小型黄銅製
付属品排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)(ビニルチューブは付属していません) 質量(kg)0.6 材質(本体)C3771ニッケルクロムメッキ 形式フロート式 寸法H(mm)112 寸法D(Φmm)59 使用流体水・温水 フロートポリプロピレン 流体温度(℃)5~100 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5] 適合流体水・温水 端接続JIS Rねじ(管端コアに対応しています) 材質(弁体・弁座)CAC(青銅鋳物)・合成ゴム 適合圧力(MPa)1.0以下
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼 種類空気抜弁 形式フロート式 最高温度(℃)100 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力(MPa)0.01~0.3 材質(フロート)耐熱樹脂
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。 耐食性、耐久性に優れています。 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。 広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。 水道法基準適合品です。
材質(本体)ステンレス鋼 接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc 最高使用温度(℃)90 適合流体冷温水 使用流体冷温水 材質(ガスケット)合成ゴム 材質(フタ)ステンレス鋼 材質(ディスク)合成ゴム 適合圧力(MPa)0.0.1~1.0 材質(フロート)ステンレス鋼
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 最高温度(℃)90 寸法C(mm)114 接続JIS Rc 使用流体冷温水・油(比重0.8以上) 寸法d1(mm)Rc3/8 材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 適合流体冷温水・油(比重0.8以上) 材質(弁体)黄銅 材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り) 適合圧力(MPa)0.01~1 材質(フロート)ステンレス鋼
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多い。 構造が簡単で保守が容易です。
材質(本体)FC 種類汎用品 使用流体水・温水・油(比重0.9以上) 流体温度(℃)5~90 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー 適合流体水・温水・油(比重0.9以上) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)C3604B 材質(ディスク)NBR 適合圧力(MPa)1以下 材質(フロート)SUS
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベン空気抜弁
RoHS
仕様水道法性能基準適合品、小型SUS製、一般用、ストレーナ内蔵 質量(kg)0.67 材質(本体)SUS(ステンレス鋼) 形式フロート式 寸法H(mm)163 寸法D(Φmm)80 使用流体水・温水・油(比重0.8以上) フロートSUS(ステンレス鋼) 流体温度(℃)5~90 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5] 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口側:JIS Rねじ排出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)・合成ゴム 適合圧力(MPa)1.0以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼の使用による優れた耐食性、耐久性。広い作動圧にわたり、安定した排気量がえられます。コンパクトでわずかなスペースで取り付けが可能です。水道法基準適合品。
材質(本体)ステンレス鋼 最高温度(℃)90 接続(入口)JIS R、(出口)JIS Rc 使用流体冷温水 材質(ガスケット)合成ゴム 材質(フタ)ステンレス鋼 適合流体冷温水 材質(弁体)(ディスク)合成ゴム 適合圧力(MPa)0.01~1 材質(フロート)ステンレス鋼
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 形式クラス600 使用温度範囲(℃)0~183 最高使用圧力(MPa)0~4.11 接続方式ねじこみ 材質(シート)シートリング:強化PTFE 材質(ボール)C3604 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)FCMB340 呼び圧力10K バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヨシタケ空気抜弁
材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)0.01~1.0 接続方式JIS R 使用流体冷温水 最高使用温度(℃)100 適合圧力(MPa)0.01~1.0
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨシタケ空気抜弁
コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。優れた耐食性・耐久性です。継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。水道法基準適合品です。キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。
用途適用流体:冷温水。温水ボイラ・給湯器。 材質本体:ステンレス鋼 質量(kg)0.13 高さ(mm)89 種類空気抜弁 使用温度範囲(℃)100 寸法A(mm)(二面幅)32 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体用空気抜弁で、配管中に溜る空気および密閉タンク中の 空気を自動的に排出し、流体の流れを円滑にします。
材質(本体)FC 使用流体水・温水 流体温度(℃)5~60 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 塗装本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)、入口ねじ部:フッ素系特殊シール剤塗布 適合流体水・温水 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)C3604B 材質(ディスク)NBR 材質(フロート)SUS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 圧力(MPa)適用:1.0以下
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません。 オプションの配管接続用部品を取付けが可能。
材質(本体)SUS 種類空気抜弁 形式フロート式 最高温度(℃)90 接続JIS R 使用流体冷温水 適合流体冷温水 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(フロート)SUS
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体青銅製で排出量が大きく1.6MPaまで使用できます。 気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 空気の排出音を緩和するため、出口にフィルター(マフラー)を内蔵しています。
材質(本体)CAC406 使用流体水・温水・油(比重0.85以上) 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.85以上) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)1.6以下 材質(フロート)SUS 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様急速排気機構付 材質(要部)C3604 NBRディスク入り 材質(本体)FCD450 形式フロート式 最高温度(℃)90 接続JIS Rc 使用流体冷温水・油(比重0.8以上) 適合流体冷温水・油(比重0.8以上) 材質(フロート)SUS
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様急速排気機構付(ナイロンコーティング) 材質(要部)C3604 NBRディスク入り 材質(本体)FCD450 形式フロート式 最高温度(℃)60 接続JIS Rc 適合流体冷温水・油(比重0.8以上) 材質(フロート)SUS
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨシタケ空気抜弁 TA-5
急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出して、通水を容易にします。 弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
材質遊動弁体:黄銅(NBRディスク入り) 質量(kg)3.18 材質(本体)青銅 種類空気抜弁 寸法H(mm)153 最高温度(℃)90 寸法C(mm)114 接続JIS Rc 作動圧力範囲(MPa)急速排気弁:0.01以下 材質(ボンネット)青銅 適合流体冷温水、油(比重0.8以上) 材質(弁体)黄銅 適合圧力(MPa)0.01~1.0 材質(フロート)SUS
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ 材質(本体)SCS 使用流体水・温水・油(比重0.8以上) ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨシタケ空気抜弁 TA-6
弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
質量(kg)2.72 材質(本体)青銅 種類空気抜弁 寸法H(mm)139 最高温度(℃)90 寸法C(mm)114 接続JIS Rc 材質(ボンネット)青銅 適合流体冷温水、油(比重0.8以上) 材質(弁体)黄銅 材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り) 適合圧力(MPa)0.01~1.0 材質(フロート)SUS
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製ですから耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。 手動閉止機構付です。
材質(本体)SUS 種類JIS Rc3/8 使用流体水・温水 機構手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ 出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多いです。 構造が簡単で保守が容易です。 AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
材質(本体)FC 使用流体水・温水 コーティング内面:水道用液状エポキシ樹脂塗装、外面:メタリックブルー 流体温度(℃)5~60 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)C3604B 材質(ディスク)NBR 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ 材質(本体)SCS 使用流体水・温水・油(比重0.8以上) ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
材質(本体)CAC406 種類JIS Rc1/4 使用流体水・温水・油(比重0.8以上) 機構手動閉止ツマミ 流体温度(℃)5~100 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応) 材質(ディスク)EPDM 適合圧力(MPa)1以下 材質(フロート)PP樹脂
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い) 弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。 新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
材質(本体)CAC406 流体温度(℃)5~100 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体温水・水 端接続JIS Rねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.5以下 材質(フロート)合成樹脂 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気側はBBC(気泡分散)方式採用により、水の巻込みがなく安定な作動です。 吸排気継手の付属により、吸気と排気を1ヶ所の口で可能となり、汚水の吸入がなく配管も容易です。
付属品吸排気継手(間接排水金具):JIS R1/4ねじ×JIS Rc 3/8ねじ 材質(本体)CAC406 流体温度(℃)5~80 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 材質(ディスク)EPDM 適合圧力(MPa)1以下 材質(フロート)PP樹脂 作動圧力(kpa)-1.0以下(空気弁)(圧力0より吸気)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモワックス式を採用した安定作動で空気を排出します。 機器立ち上がり時間の短縮ができます。 「空気溜り」による加熱ムラを解消します。 ボイラー(蒸気の供給)停止後のドレン排出を補助します。
材質サーモユニット:SUS・C3604B 材質(本体)CAC406 形式サーモワックス式 寸法L1(mm)40 材質(キャップ)SUS304 流体温度(℃)171以下 取付姿勢縦・横取付自由 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)0.7以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.1
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン11でのコーティングにより優れた耐食性。 作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用可能。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易。 水道法基準適合品。
材質要部:C3531(FKMディスク入り) 材質(本体)FCD450 種類空気抜弁 形式フロート式 最高使用圧力(MPa)0.01~1.0 最高温度(℃)60 接続JIS Rc 適合流体冷温水 材質(フロート)SUS
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多いです。 構造が簡単で保守が容易です。 AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
材質(本体)FC コーティング内面:防錆油、外面:耐熱シルバー 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.9以上) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません。 オプションに配管接続用部品を取り揃えております。
材質(本体)SUS 種類空気抜弁 形式フロート式 最高温度(℃)90 接続JIS R 使用流体冷温水 適合流体冷温水 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(フロート)SUS
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
付属品ユニオン継手 材質(本体)CAC406 種類ユニオン継手付 使用流体水・温水 機構手動閉止ツマミ 流体温度(℃)5~100 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応) 材質(ディスク)EPDM 適合圧力(MPa)1以下 材質(フロート)PP樹脂
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
付属品チューブ継手、ホースバンドビニルチューブ(500mm) 材質(本体)CAC406 種類チューブ継手付 機構手動閉止ツマミ 流体温度(℃)5~100 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応) 材質(ディスク)EPDM 適合圧力(MPa)1以下 材質(フロート)PP樹脂
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 L型ホース継手付。
材質(本体)SUS 種類空気抜弁 形式フロート式 最高温度(℃)90 接続JIS R 使用流体冷温水 適合流体冷温水 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(フロート)SUS
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)