こんなお得な商品も!

ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169
税込¥186
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット(ストレート)
ねじの種類PSネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)200
最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式両ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質可鍛鋳鉄
形状ソケット
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PSネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304TP)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類溶接式管継手
形状ストレート
材質SUS304W
種別SCH10SCH
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)0~45(流体)
最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)
接続方式差込み
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)KSB-3
材質(ボンネット)CAC911
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)
接続方式差込み
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)KSB-3
材質(ハンドル)C3771BE
材質(ボンネット)KSB-3
材質(ロックナット)KSB-3
材質(ソケット)HIPVC
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PSネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状ソケット
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
仕様給湯用銅管継手
その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。
材質黄銅製
形状ユニオン
種類銅管用継手
接続ねじ種類R
呼び20配管と22.22mm銅管の接続用
材質青銅、銅
形状ユニオン
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
材質銅
形状ストレート
種類銅管用継手
適合22.22mmの銅管と呼び20ベンリーカンとの接続用アダプター
材質黄銅
形状ストレート
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)
1個
¥579
税込¥637
翌日出荷
材質銅、黄銅
形状ストレート
種類銅管用継手
取付ねじ管用平行ネジ
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状ストレート
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
ポリパイプと呼び20配管の接続用
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ポリパイプと呼び20配管の接続用
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
材質青銅
形状ストレート
種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
接続ねじ種類R
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
材質青銅
形状ストレート
種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
樹脂管を専用の面取器(R3902)で面取りし、パイプを差し込むだけ、樹脂管はT100N-3、T100N-2、T100Nを使用してください
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
パイプの面取りを十分に行った後、接続します、パイプとの接続は工具を使ってカシメます、実際に施工を行う際は施工要領書をお読みください
仕様オスネジ回転式
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ネジ径G3/4Xパイプ径16A、袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
形状ストレート
種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます、袋ナット回転式
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1.衛生的です。
鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。
2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。
耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。
3.拡管作業がスピーディです。
ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。
4.拡管式は独自の構造です。
(1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。
(2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。
(3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。)
(4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。
(パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。)
5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。
火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。
6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。
リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。
≪ナイスジョイントの仕様≫
(1)温度
温度
-15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。
流速
3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください)
(2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く)
JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14
JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316
(3)ゴムパッキンの材質・種類
(材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色
※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。
※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。
※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。
(4)パイプの適合範囲
(一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
形状ストレート
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)2.0以下
使用流体水、エア、蒸気
ハンドル形状蝶形
ボア径レジュースドボア
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード