84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状エルボ90° 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)1以下 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状エルボ45° ねじの種類PTネジ 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)エルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金エルボ
90度曲がりのエルボ
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストリートエルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)エルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90° ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金エルボ
90度曲がりのエルボ 呼び20
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅 形状エルボ パッキンなし 接続ねじ種類Rp
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストリートエルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ストリートエルボ
配管の曲がり部分に使用 呼び20
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)エルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
ねじの種類PTネジ 仕様防食ねじ付(異種金属接続用) 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径エルボ
20X13の異径エルボ 配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径エルボ
20X13の異径エルボ、配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径エルボ
90度曲がりのエルボ 呼び25X呼び20の異径タイプ
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状エルボ90° ねじの種類PTネジ 仕様防食ねじ付(異種金属接続用) 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径エルボ
90度曲がりのエルボ 呼び20X呼び13の異径タイプ
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 形状エルボ 材質(本体)SCS13又はSUS304 種類鋼・ステンレス管用継手 使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー 主な用途給水、給湯、冷温水、空気配管 水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの 使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質青銅 形状エルボ 種類水道用継手 ねじの種類管用テーパーネジ 関連資料(0.06MB)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管水栓エルボ
22.22mm銅管配管と呼び20水栓を接続するためのエルボ
材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90° 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質青銅 形状おすめすエルボ 種類水道用継手 ねじの種類管用テーパーネジ 関連資料(0.05MB)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ45° 材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管を90度に曲げる時に使用する継手です。
材質青銅 形状エルボ
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90° 規格JPF MP 003(日本金属継手協)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合。 材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手)
1個
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管を45度に曲げる時に使用する継手です。
材質青銅 形状45°エルボ
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質青銅 形状45°エルボ 種類水道用継手 ねじの種類管用テーパーネジ 関連資料(0.05MB)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状径違いエルボ 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オンダ製作所水栓エルボ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー パッキンなし 接続ねじ種類Rp
1個
759 税込835
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)