JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ブッシング
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
形状ブッシング
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
使用流体給水以外の水、油、空気、ガス
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
材質可鍛鋳鉄
形状ブッシング
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質SCS13A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)SCS13Aロストワックス
接続形状ねじ込み
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rp
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質SCS14A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
呼び20メネジと呼び13オネジ配管の接続に使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×R
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様シールテープ付
付属品シールテープ
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×R
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状ブッシング
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥889
税込¥978
翌日出荷
呼び40配管に呼び20水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
呼び25配管に呼び20オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
呼び30配管に呼び20水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
呼び20配管に呼び13オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質SUS304
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥849
税込¥934
翌日出荷
呼び20配管に呼び10ネジを取り付ける場合などに使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
呼び25配管に呼び20水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥689
税込¥758
翌日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合の接続用。
水栓に付属の座金をセットして取り付け。
仕様シールテープ付、給水座金9mm
付属品シールテープ
材質青銅、ステンレス
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rp
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
形状ブッシング
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
材質SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ブッシング
材質(継手)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
形状ブッシング
適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
形状ブッシング
表面処理エポキシ樹脂コーティング
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
形状ブッシング
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
形状ブッシング
最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0
表面処理鋳放し
使用流体消火、空気、蒸気、油
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
形状ブッシュ
寸法B(mm)32
寸法L2(mm)18
適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥599
税込¥659
欠品中
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用
材質SUS304
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rp
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rp×R
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rp×R
1個
¥759
税込¥835
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ