用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
寸法d(mm)4.5
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2.3
寸法C(mm)24
寸法G(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質SUS304
寸法t(mm)2
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質三価クロメート
SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2.3
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質三価クロメート
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2.3
板幅(mm)25
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2.3
板幅(mm)25
関連キーワード