カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(229)
    • 継手・パイプ(166)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • ハマイ(26)
  • I-VALUE(15)
  • イノック(14)
  • 吉年(14)
  • リケン(14)
  • セキスイ(10)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • オンダ製作所(10)
  • ヨシタケ(9)
  • TBC(タブチ)(9)
  • KITZ(キッツ)(7)
  • TRUSCO(6)
  • MIEテクノ(5)
  • ノーブランド(5)
  • ミヤコ(5)
  • 日本製鉄(5)
  • ナゴヤ(5)
  • 倉敷化工(4)
  • 日本プラスチック工業(4)
材質
  • ガラス(2)
  • スチール(23)
  • ステンレス(100)
  • 塩化ビニール(PVC)(13)
  • 樹脂(17)
  • (4)
  • 鋳鉄(9)
  • 青銅(17)
  • 黄銅(真鍮)(42)
呼び径(B)
  • 1/2(3)
  • 3/4(158)
  • 1(3)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
呼び径(A)
  • 20
  • 6(40)
  • 8(105)
  • 10(145)
  • 13(95)
  • 15(173)
  • 16(40)
  • 25(200)
  • 30(14)
  • 32(136)
  • 40(159)
  • 50(166)
  • 65(87)
  • 75(14)
  • 80(78)
  • 100(80)
  • 125(38)
  • 150(46)
  • 200(21)
  • 250(14)
種類
  • 種類-(1)
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(3)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類クロス(2)
  • 種類ソケット(13)
  • 種類チーズ(4)
  • 種類ニップル(47)
  • 種類パイプ(29)
  • 種類フランジ(9)
  • 種類ブッシング(2)
  • 種類プラグ(2)
  • 種類ホースジョイント(2)
  • 種類ユニオン(5)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(1)
  • PS(管用テーパ)(1)
  • PT(管用テーパ)(37)
  • その他(7)
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「長」の検索結果

関連キーワード
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築用銅管Mタイプ KMCT建築用銅管MタイプKMCT
9,898税込10,888
1セット(2本)
3日以内出荷
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000
CBW3型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CBW3型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ 水用 オンダ製作所CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ 水用オンダ製作所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルの長さ調整可能。・取り付け姿勢は任意です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5使用流体最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター 水用 オンダ製作所CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター 水用オンダ製作所
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルの長さ調整可能。・取り付け姿勢は任意です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製 ハマイ2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製ハマイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
かんたん操作で確実にロック。現場の安全性向上に貢献! 2wayロック機構(スプリング式+キーロック式(南京錠別売)で、半導体製造装置や設備配管を確実にロックアウト。 全開/全閉状態での確実なロックが可能で、ハンドルへの不意の接触や振動等による事故を防止、装置・配管設備の故障防止や、安全対策にも効果的です。
使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等RoHS指令(10物質対応)対応
IVL-B20-70 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-70 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)700呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-90 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-90 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)900呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-25 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-25 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)250呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-100 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-100 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)1000呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-20 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-20 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)200呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-40 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-40 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)400呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RFL20-10 水道用巻フレキパイプ(SUS304) I-VALUEIVL-RFL20-10 水道用巻フレキパイプ(SUS304)I-VALUE
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質SUS304長さ(m)10呼び径(B)3/4呼び径(A)20
IVL-B20-30 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-30 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)300呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-10 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-10 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
929税込1,022
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)100呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-45 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-45 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)450呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-60 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-60 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)600呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-80 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-80 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)800呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-50 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-50 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)500呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-35 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-35 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)350呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-15 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-15 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
999税込1,099
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)150呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
イージーカポリパイプWヒーターガイド付 10mm被覆付 オンダ製作所イージーカポリパイプWヒーターガイド付 10mm被覆付オンダ製作所
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
・ヒーターの挿通性に優れたガイド付架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・寒冷地での凍結防止に便利です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプW 5mm被覆付 直管3m オンダ製作所イージーカポリパイプW 5mm被覆付 直管3mオンダ製作所
23,980税込26,378
1セット(10本)
4日以内出荷
・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質PEX長さ(m)3使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
建築用銅管Lタイプ KMCT建築用銅管LタイプKMCT
14,980税込16,478
1セット(2本)
3日以内出荷
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000
キーロック式ボールバルブ(ステンレス) ハマイキーロック式ボールバルブ(ステンレス)ハマイ
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
南京錠(別売)によるキーロックが可能なロックアウトボールバルブです。禁油仕様かつRoHS指令(10物質)に対応したモデルです。半導体製造装置や設備配管のロックアウトに最適です。また、接続配管内径とバルブのボア径がほぼ同一のフルボア相当仕様のため、全開時の流体抵抗が小さく、圧力損失も最小限に抑制しています。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS14)、黄銅(ロック機構部分)使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)接続RC×RC
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A) TRUSCOボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)TRUSCO
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS14A)最高許容圧力(MPa)5.5
鉄ソケット 吉年鉄ソケット吉年
769税込846
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
JISB2302相当品
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質形状ソケットねじ規格JIS B 0203
三方ボールバルブ(ステンレス) ハマイ三方ボールバルブ(ステンレス)ハマイ
38,980税込42,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。主要部品にステンレス引抜材(一部押し出し材)を使用しています。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しています。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。さまざまな流体を扱う各種設備・工場配管などに対応できます。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS F316)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)4.12適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(ステンレス) レバーハンドル型 ハマイ禁油処理ボールバルブ(ステンレス) レバーハンドル型ハマイ
7,298税込8,028
1個
翌日出荷から翌々日出荷
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。操作性に優れたレバーハンドルを採用しました。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型ハマイ
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から翌々日出荷
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ハマイ禁油処理ボールバルブ(ステンレス)ハマイ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から翌々日出荷
大流量・フルボア相当のステンレス製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS14)使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(黄銅) ウィングハンドル型 ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅) ウィングハンドル型ハマイ
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から翌々日出荷
蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプの黄銅製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ウィングハンドル型 ハマイ禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ウィングハンドル型ハマイ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプのステンレス製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(黄銅) ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅)ハマイ
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から翌々日出荷
大流量・フルボア相当の黄銅製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
ロック付ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 ハマイロック付ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型ハマイ
8,598税込9,458
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ハマイ独自のシンプルなロック機能を搭載した黄銅製ボールバルブです。ワンタッチで全開/全閉状態に固定することが可能で、ハンドルへの接触による事故を防止し、装置・配管設備の故障防止や安全対策として効果を発揮します。RoHS2対応です。黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RCRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ (蝶ハンドル)&(ウィングハンドル) ハマイ黄銅製ボールバルブ (蝶ハンドル)&(ウィングハンドル)ハマイ
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。
用途水・油・ガス用。トラスコ品番216-2694材質黄銅(C3771)全長(mm)61高さ(mm)50使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)内径(Φmm)12.5呼び径(B)3/4接続RC×RC呼び径(A)20最高許容圧力(MPa)1.96ハンドル形状蝶ハンドル適合流体水・油・ガス等面間寸法(mm)61呼び径(Φmm)27.2ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ
低圧スチーム用ボールバルブ ハマイ低圧スチーム用ボールバルブハマイ
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から翌々日出荷
最高180℃までの高温に対応した、低圧スチーム用の黄銅製ボールバルブです。作業性に優れた六角形のボディを採用しています。ボールバルブ全体がコンパクト設計となっているため、設置スペースが限られる狭所での配管に最適です。
用途蒸気用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)0.98適合流体蒸気バルブ種類ボールバルブ
本格的スチーム用 黄銅製ボールバルブ ハマイ本格的スチーム用 黄銅製ボールバルブハマイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
最高200℃までの高温に対応した、本格的スチーム用の黄銅製ボールバルブです。長時間使用に対する高耐久設計で、断熱・保温材の巻きやすいロングネックを採用しています。各種生産設備・工場設備などの蒸気用配管に最適です。
用途蒸気用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~200(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.47適合流体蒸気ハンドル長D(mm)120バルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ(レバー) ハマイ黄銅製ボールバルブ(レバー)ハマイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。操作しやすいレバーハンドルを採用しました。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
黄銅製フルボアボールバルブ ハマイ黄銅製フルボアボールバルブハマイ
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から翌々日出荷
大流量に対応したフルボアタイプの黄銅製ボールバルブです。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120接続Rc×Rc最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)120バルブ種類ボールバルブ
ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート) ハマイステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート)ハマイ
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレス製3方ボールバルブの禁油処理モデルです。Lポートの2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。炭化水素系洗浄機で部品の一般洗浄を実施、乾燥後、素手にて禁油組み立てを行っています。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS F316)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)4.12適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
長机特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら