カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • 減圧弁(4)
絞り込み
呼び径(A)
  • 20
  • 15(4)
  • 25(4)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 50(5)
  • 65(4)
  • 80(4)
  • 100(4)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(3)
接続方式
  • フランジ形(4)
呼び径(B)
  • 3/4(4)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(4)
形式
  • パイロット式(4)
パイロット式
ブランド
  • ヨシタケ(4)
ヨシタケ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-1000」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ

    減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ

    ヨシタケ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
    仕様内部検出、ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
  • 減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ ヨシタケ

    減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ

    ヨシタケ
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD450タイプパイロット式形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10KFFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9
  • 減圧弁 フランジ接続 GP-1000H ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GP-1000H

    ヨシタケ
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シール性に優れ、弁座漏れが少ない。 設定圧力範囲が広い。
    材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS 16KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.6二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
  • 減圧弁 フランジ接続 GP-1000T ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GP-1000T

    ヨシタケ
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    4日以内出荷
    弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。 SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。
    材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体空気、その他非危険流体最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)合成ゴム・C3604・SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量無し最小差圧(MPa)0.05
関連キーワード
crp-1000特集