カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(79)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • リケン(29)
  • 東尾メック(20)
  • シーケー金属(10)
  • セキスイ(8)
  • 吉年(4)
  • ショーボンド(2)
  • イシグロ(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 桑名金属工業(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 大和バルブ(1)
  • JFEスチール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgp vb」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)セキスイ(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
6日以内出荷
JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業エルボ 管端防食管継手桑名金属工業(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ90°材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
エルボ エスロコートLX継手 セキスイエルボ エスロコートLX継手セキスイ(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
10K フランジ エスロコートLX継手 セキスイ10K フランジ エスロコートLX継手セキスイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状フランジ規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合JIS規格JIS10K容積0.9 才材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10梱包区分束・ケース
チーズ エスロコートLX継手 セキスイチーズ エスロコートLX継手セキスイ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状チーズねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)セキスイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
6日以内出荷
配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
パイプニップル 樹脂コーティング管継手 吉年パイプニップル 樹脂コーティング管継手吉年(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から7日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1.0形状ニップル
ユニオン エスロコートLX継手 セキスイユニオン エスロコートLX継手セキスイ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ユニオン規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(ガスケット)EPDM材質(継手)可鍛鋳鉄製
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KゲートバルブKITZ(キッツ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付JFEスチール(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
プラグ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケンプラグ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
449税込494
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状プラグ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
エルボ 樹脂コーティング管継手 吉年エルボ 樹脂コーティング管継手吉年(7件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)1.0
コア内蔵 10Kゲートバルブ 大和バルブコア内蔵 10Kゲートバルブ大和バルブ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
鉛カット、給水用。
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)40以下規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状径違いエルボ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
VB ライニング鋼管 バレルニップル イシグロVB ライニング鋼管 バレルニップルイシグロ
269税込296
1個
当日出荷
形状ニップル
径違いソケット エスロコートLX継手 セキスイ径違いソケット エスロコートLX継手セキスイ(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ソケットねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
チーズ 樹脂コーティング管継手 吉年チーズ 樹脂コーティング管継手吉年
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0
径違いチーズ エスロコートLX継手 セキスイ径違いチーズ エスロコートLX継手セキスイ(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
セーバソーブレード HiKOKI(ハイコーキ)セーバソーブレードHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
薄物鋼材を高速切断。 すくい角を大きくし被削材への食いつきを向上。 薄物鋼材に特化した取付角と湾曲形状でカット数アップ。 コンビネーション刃を採用。 効率よく切断できる不均等ピッチ採用。
用途金属解体用仕様SGP管パイプ材t6.0mm適合機種(日立セーバソー)CR18DBL/CR14DBL/CR14DSL/CR18DSL/CR13VBY2/CR13VB/CR13V2/CR13VC材質バイメタル刃厚(mm)0.91インチ当たり山数14・18切刃形状湾曲、コンビネーション刃
径違いソケット 樹脂コーティング管継手 吉年径違いソケット 樹脂コーティング管継手吉年(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.0
SBコアー VLP・PLP用管端防食カバー ストラブカップリング用2枚入 ショーボンドSBコアー VLP・PLP用管端防食カバー ストラブカップリング用2枚入ショーボンド
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、 管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。
使用温度範囲(℃)-10~60材質(カバー)ポチエチレン寸法t1(mm)0.5材質(ゴム)ブチルゴム適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
ねじなしポリエチライニング鋼管 Panasonic(パナソニック)ねじなしポリエチライニング鋼管Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
長さ(m)3.66厚さ(mm)(外面被覆)0.6(外層ポリエチレン)ブラック適合規格(PS)E
プレシールコア継手 径違いソケット シーケー金属プレシールコア継手 径違いソケットシーケー金属
689税込758
1個
4日以内出荷
転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る。 手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)
プレシールコア継手 エルボ シーケー金属プレシールコア継手 エルボシーケー金属
419税込461
1個
4日以内出荷
転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る。 手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状エルボ温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)
ニップル RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケンニップル RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
369税込406
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状ニップル適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケンエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
359税込395
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状エルボ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
ユニオン RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケンユニオン RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状ユニオン適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
チーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケンチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
529税込582
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状チーズ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
VB ライニング鋼管 ロングニップル イシグロVB ライニング鋼管 ロングニップルイシグロ
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ニップル材質(本体)SGP-VB適合流体水・湯・ガス・化学薬品等
青銅製給水栓径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用 リケン青銅製給水栓径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用リケン
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状給水栓径違いチーズ寸法A(mm)29寸法B(mm)32適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
679税込747
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状径違いチーズ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
青銅製給水栓径違いソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用 リケン青銅製給水栓径違いソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用リケン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状給水栓径違いソケット寸法L(mm)38適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
合フランジ10K RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン合フランジ10K RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
SBコアー VLP・PLP用 管端防食カバー(ストラブカップリング専用) ショーボンドSBコアー VLP・PLP用 管端防食カバー(ストラブカップリング専用)ショーボンド
1,798税込1,978
1袋(2個)
4日以内出荷
SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。 このブチルゴムは厚生省令第14号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の浸出性能基準を満たしており、使用温度は-10℃~60℃となっています。
材質カバー:ポリエチレン、粘着ゴム:ブチルゴム使用温度(℃)-10~60寸法h(mm)10寸法t1(mm)0.5寸法t2(mm)1適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
プレシールコア継手 径違いチーズ シーケー金属プレシールコア継手 径違いチーズシーケー金属
779税込857
1個
4日以内出荷
転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る。 手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)
プレシールコア継手 径違いエルボ シーケー金属プレシールコア継手 径違いエルボシーケー金属
659税込725
1個
4日以内出荷
転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る。 手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)
プレシールコア継手 ユニオン シーケー金属プレシールコア継手 ユニオンシーケー金属
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る。 手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状ユニオン温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)
プレシールコア継手 チーズ シーケー金属プレシールコア継手 チーズシーケー金属
599税込659
1個
4日以内出荷
転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る。 手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状チーズ温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)
プレシールコア継手 ソケット シーケー金属プレシールコア継手 ソケットシーケー金属
459税込505
1個
4日以内出荷
転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る。 手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状ソケット温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)
プレシールコア継手 45°エルボ シーケー金属プレシールコア継手 45°エルボシーケー金属
719税込791
1個
4日以内出荷
転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る。 手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状45°エルボ温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)