カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(48)
- パイプ(2)
- 継手(44)
- ゲートバルブ(2)
絞り込み
呼び径(A)
- 20
- 10(1)
- 15(37)
- 25(36)
- 32(29)
- 40(33)
- 50(33)
- 65(24)
- 75(1)
- 80(22)
- 100(23)
- 125(13)
- 150(13)
呼び径(B)
- 3/8(1)
- 1/2(11)
- 3/4(43)
- 1(7)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(1)
- 2(4)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
- 4(2)
材質
- その他(1)
- スチール(2)
- 樹脂(2)
- 鋳鉄(7)
- 青銅(2)
種類
エルボ(11)
クロス(1)
ソケット(8)
チーズ(9)
ニップル(5)
パイプ(1)
フランジ(5)
ブッシング(1)
プラグ(1)
ユニオン(2)
ブランド
- セキスイ(6)
- 吉年(3)
- 桑名金属工業(1)
- 大和バルブ(1)
- シーケー金属(3)
- KITZ(キッツ)(1)
- JFEスチール(1)
- イシグロ(2)
- リケン(29)
- ショーボンド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「sgp vb」の検索結果

エルボ エスロコートLX継手
セキスイ(3件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
エルボ 管端防食管継手
桑名金属工業(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から4日以内出荷形状エルボ90°材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
10K フランジ エスロコートLX継手
セキスイ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状フランジ規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合JIS規格JIS10K容積0.9 才材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10梱包区分束・ケース
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)
セキスイ(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本4日以内出荷配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠全長(mm)4000(+40/-0)色茶種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
チーズ エスロコートLX継手
セキスイ(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状チーズねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
プラグ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥479税込¥5271個当日出荷から6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状プラグ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
パイプニップル 樹脂コーティング管継手
吉年(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から7日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1.0
コア内蔵 10Kゲートバルブ
大和バルブ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷鉛カット、給水用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)40以下規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
コート継手 (コート)エルボ
シーケー金属¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
ユニオン エスロコートLX継手
セキスイ(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状ユニオン規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(ガスケット)EPDM材質(継手)可鍛鋳鉄製
チーズ 樹脂コーティング管継手
吉年¥639税込¥7031個当日出荷から5日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0
径違いチーズ エスロコートLX継手
セキスイ(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
径違いソケット 樹脂コーティング管継手
吉年(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から8日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.0
合フランジ10K RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷から8日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管)
JFEスチール¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷管の内面に硬質塩化ビニル管を接着ライニングしたものです。-5~40℃の温度範囲で、耐食性に優れているため給水用として使用されます。管外面防食の違いにより、VA(一次防錆塗料)、VB(水配管用亜鉛めっき)、VD(硬質塩化ビニル)の3種類があります。用途は主としてVAが屋内、VBが屋内外、VDが埋設用です。種類記号:VD長さ(m)4規格JWWA K 116溶接方法製造法(原管):SGP
SBコアー VLP・PLP用管端防食カバー ストラブカップリング用2枚入
ショーボンド¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、 管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。使用温度範囲(℃)-10~60材質(カバー)ポチエチレン寸法t1(mm)0.5材質(ゴム)ブチルゴム適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥579~税込¥637~1個当日出荷から6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状径違いエルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
ソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥449税込¥4941個6日以内出荷から10日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥409税込¥4501個翌々日出荷から10日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
ニップル RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥389税込¥4281個翌々日出荷から9日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状ニップル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
径違いソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥579~税込¥637~1個4日以内出荷から8日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状径違いソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
プレシールコア継手 5K合フランジ
シーケー金属¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状フランジ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)呼び圧力5K
プレシールコア継手 10K合フランジ
シーケー金属¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状フランジ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166温度範囲(℃)40以下ねじの種類Rc適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)呼び圧力10K
青銅製給水栓径違いソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用
リケン¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状給水栓径違いソケット寸法L(mm)38規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-469適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
青銅製給水栓径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用
リケン¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状給水栓径違いチーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-469寸法A(mm)29寸法B(mm)32適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥679~税込¥747~1個5日以内出荷から8日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状径違いチーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
ユニオン RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷から10日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状ユニオン規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
チーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥599税込¥6591個6日以内出荷から10日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
45° エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥679税込¥7471個6日以内出荷から8日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
青銅製給水栓 RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用
リケン¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状給水栓ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-469適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
青銅製給水栓エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用
リケン¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状給水栓エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-469適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
青銅製給水栓チーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用
リケン¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状給水栓チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-469適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
青銅製BCニップル RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用
リケン¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状ニップル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-469適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
クロスオーバー RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管材質可鍛鋳鉄形状クロスオーバー規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166寸法A(mm)172寸法B(mm)40寸法C(mm)74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
マリアブル製奥樹脂ねじ付給水栓ソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用
リケン¥629税込¥6921個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状給水栓ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
マリアブル製奥樹脂ねじ付給水栓チーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用
リケン¥809税込¥8901個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状給水栓チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
青銅製B型めすおすソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用
リケン¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状めすおすソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-469適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB