形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質鉄
形状ニップル
形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)
使用流体水
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質鉄
形状ニップル
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)
使用流体水
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手
材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM
使用温度範囲(℃)0~45
材質硬質塩化ビニル
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR
色ライト
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
タイプVU
使用流体排水
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム
呼び径(mm)200
寸法H(mm)71
寸法A(mm)110
寸法t(mm)5
寸法D1(mm)196
寸法D2(mm)216
寸法H1(mm)26
寸法H2(mm)40
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性、耐熱性に優れた防振継手
用途ポンプなどの配管接手
材質SUS
使用流体給湯、プール水、薬液、純水
耐荷重:T14 VE:簡易型バール式
材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体
文字内容汚
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手
材質SUS
使用流体上水
形状ソケット
備考Zの許容差は±2mm、Lは標準寸法
塩ビのダクト用配管に溶接するだけで配管同士を接続できます。フランジ接続をすることでボルト外せば脱着ができるため、メンテナンスがしやすくなります。
材質PVC
形状フランジ
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式
材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体
文字内容汚
呼び径200
型番60126
アズワン品番64-5110-50
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
耐荷重:T25 VE:簡易型バール式
材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体
文字内容汚
一般用として最適な防振継手
用途ポンプなどの配管接手
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当
使用流体水、冷水、温水、海水
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手
使用流体上水、水、冷水、温水、海水
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質本体/SCS13、蓋/SUS304
内ネジの掃除口です。
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手
材質内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当
使用流体上水
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)(D’2)199.5
呼び径200
寸法H(mm)20
寸法t(mm)9
寸法D1(mm)215.5
寸法D2(mm)197.5
寸法l(mm)55
寸法D3(mm)203
寸法D4(mm)201
寸法D5(mm)71.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)(D’2)199.5
呼び径200
寸法H(mm)20
寸法t(mm)9
寸法D1(mm)215.5
寸法D2(mm)197.5
寸法l(mm)55
寸法D3(mm)203
寸法D4(mm)201
寸法D5(mm)71.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)200
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)4
寸法B(mm)203.5
寸法C(mm)100
呼び径(A)200
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)194
寸法D(mm)-7
寸法E(mm)4
寸法B(mm)197.5
寸法C(mm)100
呼び径(A)200
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)194
寸法D(mm)-7
寸法E(mm)4
寸法B(mm)197.5
寸法C(mm)100
呼び径(A)200
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)200
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)4
寸法B(mm)203.5
寸法C(mm)100
呼び径(A)200
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
関連キーワード