球形(玉形)
用途給水・飲料水用
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-10~70
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)15
2山形
用途空調用
材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-10~70
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
最高圧力(MPa)1
使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
円筒・筒形
用途水槽・タンク用
材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2
形状伸縮継手
材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.65MB)
表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-20~80
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
材質(ゴム)EPDM(SK10)
球形(玉形)・内面フラット
用途給水・飲料水・汚泥用
形状フランジ
種類埋ゴムタイプ伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-10~70
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)15
ゴム被覆型
用途給湯・薬液・プール水用
材質補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂
形状フランジ
種類フレキシブル継手
規格10KF
使用温度(℃)-20~100
使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
材質(ゴム)EPDM(SK10)
偏心量(許容変位量)(mm)10
偏角(許容変位量)(°)10
伸長(許容変位量)(mm)10
圧縮(許容変位量)(mm)10
3山ベローズ型
用途給湯・薬液・プール水用
材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-20~130
使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K
偏角(許容変位量)(°)14
球形(玉形)
用途空調用
材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム
形状伸縮継手
材質(本体)ゴム(SBR+NR)
規格10KF
最高温度(℃)70
最高圧力(MPa)1
使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)FCD
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心量(許容変位量)(mm)10
取扱説明書(0.65MB)
高耐圧型
用途給水・飲料水用
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K
偏心量(許容変位量)(mm)20
偏角(許容変位量)(°)10
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
樹脂管差込み用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
最高温度(℃)60
伸縮範囲(mm)伸び:60/縮み:70
接続方法差込み
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
樹脂管差込み用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
最高温度(℃)60
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:50
接続方法差込み
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
関連キーワード