ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質鉄
形状ニップル
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)
使用流体水
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質鉄
形状ニップル
形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
形状フランジ
呼び圧力10K
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)
使用流体水
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
材質鋳鉄
形状ホースニップル
色黒
ねじの種類PTネジ
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。
ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用
材質SUS F304
形状フランジ
ねじの種類PTネジ
呼び圧力10K
関連キーワード