24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90° ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状エルボ90° 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)1以下 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90° 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ45° 材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)
1個
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90° 規格JPF MP 003(日本金属継手協)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合。 材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手)
1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用 形状エルボ 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状エルボ HI透明 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状エルボ45° ねじの種類PTネジ 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状エルボ 表面処理エポキシ樹脂コート品
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
ねじの種類PTネジ 仕様防食ねじ付(異種金属接続用) 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの種類PTネジ 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状エルボ90° ねじの種類PTネジ 仕様防食ねじ付(異種金属接続用) 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状エルボ90° 材質マレブル ねじの種類PTネジ 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用 形状エルボ 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状エルボ90° 材質マレブル ねじの種類PTネジ 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
869 税込956
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状エルボ 表面処理エポキシ樹脂コート品
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本継手(旧:JFE継手)エルボ 管端防食管継手
形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
679 税込747
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本継手(旧:JFE継手)45°エルボ 管端防食管継手
形状エルボ45° 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
969 税込1,066
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状エルボ 表面処理エポキシ樹脂コート品
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状エルボ 表面処理亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)PVC 材質(インサート)黄銅
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC 材質(インサート)黄銅
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)PVC 材質(インサート)黄銅
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)