カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)
    • 継手(23)
絞り込み
ブランド
  • 吉年(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 桑名金属工業(1)
  • リケン(2)
  • エスコ(6)
  • オンダ製作所(2)
  • MIEテクノ(1)
  • セキスイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • シーケー金属(1)
  • ナゴヤ(1)
  • I-VALUE(1)
材質
  • ステンレス(16)
  • 鋳鉄(4)
  • 青銅(1)
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 1/4(2)
  • 3/8(6)
  • 1/2(13)
  • 3/4(15)
  • 1(15)
  • 1-1/4(11)
  • 1-1/2(10)
  • 2(10)
  • 2-1/2(5)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 5(1)
呼び径(A)
  • 25
  • 3(1)
  • 6(14)
  • 8(15)
  • 10(18)
  • 13(8)
  • 15(20)
  • 20(29)
  • 32(21)
  • 40(18)
  • 50(17)
  • 65(9)
  • 80(7)
  • 100(4)
  • 125(4)
  • 150(4)
種類
  • 種類ソケット(16)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(11)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「異形ソケット」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL-PRS-SF SCS13異径ソケット シールフィット継手 I-VALUEIVL-PRS-SF SCS13異径ソケット シールフィット継手I-VALUE
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316 オンダ製作所SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316オンダ製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ステンレス ねじ込み 異径ソケット ナゴヤステンレス ねじ込み 異径ソケットナゴヤ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状異径ソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所SFRS型 ステンレス 異径ソケットオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
Rc1・1/2"x Rc  1"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/2"x Rc 1" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)52アズワン品番64-7853-75ねじ径Rc1・1/2”×1
Rc1・1/4"x Rc  1"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/4"x Rc 1" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)48アズワン品番64-7853-71ねじ径Rc1・1/4”×1”
Rc  1" x  Rc 1/2" 異形ソケット(ステンレス製) エスコRc 1" x Rc 1/2" 異形ソケット(ステンレス製)エスコ
2,490税込2,739
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)42アズワン品番64-7853-70ねじ径Rc1”×1/2”
Rc  1" x Rc 3/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 1" x Rc 3/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
2,490税込2,739
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)42アズワン品番64-7853-69ねじ径Rc1”×3/4”
Rc  2" x  Rc  1"  異形ソケット(ステンレス製) エスコRc 2" x Rc 1" 異形ソケット(ステンレス製)エスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)58アズワン品番64-7853-61ねじ径Rc2”×1”
Rc1・1/2"x Rc  1"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/2"x Rc 1" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
全長(mm)52アズワン品番64-7853-58ねじ径Rc1・1/2”×1”
異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
539税込593
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
HTLP・UX継手 異径ソケット セキスイHTLP・UX継手 異径ソケットセキスイ
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット材質鋳鉄
異径ソケット(ステンレス) TRUSCO異径ソケット(ステンレス)TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状異径ソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
ZD 白 異径ソケット (バンド付) リケンZD 白 異径ソケット (バンド付)リケン(1件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系形状異径ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
砲金異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
異径のオネジ同士のつなぎに使用
材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
ステンレス異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス異径ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
SUS304 低圧ネジ込 異径ソケット MIEテクノSUS304 低圧ネジ込 異径ソケットMIEテクノ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS13A形状異径ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類Rc使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
プレシールSUS継手異径ソケット シーケー金属プレシールSUS継手異径ソケットシーケー金属(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼形状ソケット種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径ソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(13件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いソケット ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)径違いソケット ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いソケットねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(23件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら