カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(16)
  • RS PRO(8)
  • 吉年(6)
  • リケン(5)
  • シーケー金属(5)
  • 藤井高圧(4)
  • 潤工社(3)
  • ニッタ(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • ノーブランド(2)
  • 桑名金属工業(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • SMC(1)
  • カクダイ(1)
  • オンダ製作所(1)
  • 東栄管機(1)
  • ヤマト特殊鋼(1)
  • 大阪継手バルブ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「白管ニップル」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 異径ニップル 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 異径ニップル藤井高圧
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 ニップル 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 ニップル藤井高圧
749税込824
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.110 ニップル 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.110 ニップル藤井高圧
439税込483
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.110R 異径ニップル 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.110R 異径ニップル藤井高圧
639税込703
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
白ねじ込み継手 ニップル 東尾メック白ねじ込み継手 ニップル東尾メック
319税込351
1個
7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
固定金具つきニップル カクダイ固定金具つきニップルカクダイ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
G1/2外ネジ側に、止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
付属品ビス(4×35mm)2本つき材質黄銅
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)リケン
749税込824
1個
翌々日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管仕様●ねじX2:R11/2●ねじX1:R2種別50A×40A材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状径違いニップル質量(g)458寸法L(mm)65規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)寸法E1(mm)25寸法E2(mm)24二面幅B(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)リケン
159税込175
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)RoHS指令(10物質対応)対応
パイプニップル 20K 継手 リケンパイプニップル 20K 継手リケン
889税込978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質STPG・白管形状パイプニップル適合規格JIS B 2302準拠RoHS指令(10物質対応)対応
角ニップル 白 モノタロウ角ニップル 白モノタロウ(10件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
JIS B2301適合商品です。
用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
白PT370高圧角ニップル Both-Well(ボスウェル)白PT370高圧角ニップルBoth-Well(ボスウェル)
469税込516
1個
翌々日出荷
材質PT370
【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド
1,510税込1,661
1個
3日以内出荷
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。形状ニップル呼び径(A)6~150材質炭素鋼(亜鉛めっき)呼び径(B)1/8~6種別SGP白配管長さL(mm)30~4000ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプサービス分類オーダー・加工
【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド(4件のレビュー)
1,510税込1,661
1個
3日以内出荷
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP白配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん パッキンGAONA(ガオナ)
319税込351
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM)使用温度(℃)0~80最高使用温度(℃)80
OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8 オンダ製作所OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8オンダ製作所
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット付属。
材質(カップ部)PC材質(フィルター)濾紙使用温度範囲(℃)-20~60最高許容圧力(MPa)0.1使用流体JIS1号灯油(白灯油)
白 ロングニップル シーケー金属白 ロングニップルシーケー金属(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき接続方式両ネジ
白 バレルニップル シーケー金属白 バレルニップルシーケー金属
229税込252
1個
当日出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき
ニップル 20K 継手 リケンニップル 20K 継手リケン
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管形状ニップル表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
長ニップル 白 モノタロウ長ニップル 白モノタロウ(26件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ウォールミストセット用ニップル 東栄管機ウォールミストセット用ニップル東栄管機
469税込516
1個
当日出荷
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ニップルホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
白 径違い角ニップル 桑名金属工業白 径違い角ニップル桑名金属工業
519税込571
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
白継手 丸ニップル BN型 吉年白継手 丸ニップル BN型吉年
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄品形状丸ニップル
白継手 パイプニップル 4インチ 吉年白継手 パイプニップル 4インチ吉年
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄品RoHS指令(10物質対応)対応
地下散水栓口金 台紙 アイリスオーヤマ地下散水栓口金 台紙アイリスオーヤマ
599税込659
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】地下散水栓に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト質量(g)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×21×68適合ホース内径(Φmm)管用並行ネジ1/2関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状地下水栓用
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いニップル規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
R  3”xR  3”  ニップル(1個) エスコR 3”xR 3” ニップル(1個)エスコ
5,080税込5,588
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469BH-30
R2・1/2”xR2・1/2” ニップル(1個) エスコR2・1/2”xR2・1/2” ニップル(1個)エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469BH-25
R 2・1/2”xR 2” 異径ニップル エスコR 2・1/2”xR 2” 異径ニップルエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-225A
R 2”xR 1・1/2” 異径ニップル エスコR 2”xR 1・1/2” 異径ニップルエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-220B
R 2”xR 1・1/4” 異径ニップル エスコR 2”xR 1・1/4” 異径ニップルエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-220A
R1・1/2”xR1・1/4” 異径ニップル エスコR1・1/2”xR1・1/4” 異径ニップルエスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-215B
R 1・1/2”xR 1” 異径ニップル エスコR 1・1/2”xR 1” 異径ニップルエスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-215A
R 1・1/4”xR 1” 異径ニップル エスコR 1・1/4”xR 1” 異径ニップルエスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-212B
R1・1/4”xR 3/4” 異径ニップル エスコR1・1/4”xR 3/4” 異径ニップルエスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-212A
R  1”xR 3/4” 異径ニップル エスコR 1”xR 3/4” 異径ニップルエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-210B
R  1”xR 1/2” 異径ニップル エスコR 1”xR 1/2” 異径ニップルエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-210A
R 3/4”xR 1/2” 異径ニップル エスコR 3/4”xR 1/2” 異径ニップルエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-206B
R 3/4”xR 3/8” 異径ニップル エスコR 3/4”xR 3/8” 異径ニップルエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-206A
R 1/2”xR 3/8” 異径ニップル エスコR 1/2”xR 3/8” 異径ニップルエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-204B
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら