カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
    • ライニング管用継手(3)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ(1)
  • 桑名金属工業(2)
  • ミヤコ(1)
  • リケン(5)
  • 東尾メック(1)
呼び径(A)
  • 25
  • 13(3)
  • 15(19)
  • 20(22)
  • -(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(4)
  • 青銅(1)
呼び径(B)
  • 1/2(2)
  • 3/4(3)
  • 1(7)
ねじの種類
  • PS(管用テーパ)(2)
  • PT(管用テーパ)(2)
種類
  • 種類エルボ(8)
エルボ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「給水栓 エルボ」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水栓エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用 リケン給水栓エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用リケン
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状給水栓エルボ適合管SGP-VD・SGP-PD
給水栓径違いエルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手 リケン給水栓径違いエルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手リケン
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
給水栓エルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手 リケン給水栓エルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手リケン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
マリアブル製奥樹脂ねじ付給水栓径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用 リケンマリアブル製奥樹脂ねじ付給水栓径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用リケン
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状給水栓径違いエルボ寸法B2(mm)6適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
マリアブル製奥樹脂ねじ付給水栓エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用 リケンマリアブル製奥樹脂ねじ付給水栓エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用リケン
929税込1,022
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状給水栓エルボ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
銅管水栓エルボ ミヤコ銅管水栓エルボミヤコ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から14日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅形状エルボパッキンなし接続ねじ種類Rp
ステンレス鋼管用アバカス継手 給水栓エルボ 東尾メックステンレス鋼管用アバカス継手 給水栓エルボ東尾メック
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管形状エルボ材質(本体)SCS13又はSUS304接続ねじ種類Rp種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
エスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボ セキスイエスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボセキスイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状エルボ
径違い給水栓エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業径違い給水栓エルボ 管端防食管継手桑名金属工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状エルボ90°ねじの種類PTネジ仕様防食ねじ付(異種金属接続用)使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
給水栓エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業給水栓エルボ 管端防食管継手桑名金属工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
ねじの種類PTネジ仕様防食ねじ付(異種金属接続用)使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら