101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 種別ネジ無 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304) 内容2m×2本 形状パイプ 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管 材質ステンレス 呼び厚さ:Sch10S 長さ(mm)4000 規格JIS G 3459 長さ(m)4 JIS規格JIS G 3459
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)34 長さ(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)1 呼び径(A)25
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。 形状パイプ 材質LLDPE/PE50 種類1種(軟質) JIS規格JIS K 6762
1巻(30m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) JIS規格JIS K 6742 管種VP管
1本
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状パイプ 長さ(m)2
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa)1.0 形状ニップル
1個
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 4m
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) 規格JISK6742 関連資料図面(0.03MB) 長さ許容差(mm)-10~+30 管種HIVP管
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

呼び径(A)25A エスコ品番EA469BA-25 材質配管用炭素鋼鋼管(SGP) 厚さ(mm)3.2 長さ(m)2
1個
12,800 税込14,080
当日出荷

日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 1m
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) JIS規格JIS K 6742 長さ許容差(mm)±10 管種VP管
1セット(4本)
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(6本)ほか
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性に優れ、安全・衛生な水道ラインを構築します。
用途建物内の給水設備など 材質硬質ポリ塩化ビニル管 長さ(mm)4000 形状パイプ 長さ(m)4 JIS規格JIS K 6742
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 1m
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) 長さ許容差(mm)±10 管種HIVP管
1セット(4本)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 内容2m×2本 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リケンパイプニップル 20K 継手
エコ商品
材質STPG・白管 形状パイプニップル 適合規格JIS B 2302準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状TP-Aパイプ 材質SUS316 長さ(mm)4000 長さ(m)4
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

外部衝撃や他工事によって受ける衝撃破損事故を防ぐ高い耐衝撃性を持ちます。
用途建物内の給水などの設備配管 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 長さ(mm)4000 形状パイプ 長さ(m)4 JIS規格JIS K 6742
1本
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状TP-Aパイプ 材質SUS316L 長さ(mm)4000 長さ(m)4
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管 材質ステンレス 呼び厚さ:Sch20S 長さ(mm)4000 規格JIS G 3459 長さ(m)4 JIS規格JIS G 3459
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC 形状タケノコニップル グレー
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~40℃ 仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 形状パイプ
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC 形状フランジ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS フランジタイプ差込式 最高許容圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状フランジ 流体蒸気、空気、ガス、油など 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0 表面処理溶融亜鉛めっき(白) 適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力10K
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ 全長(mm)4000(+40/-0) 材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする 長さ(m)4 規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃)-5~+40
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 適合流体水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)