28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(プラグ)C3604 材質(ボディ)CAC クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類チャッキバルブ
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)-29℃~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)CAC406 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チャッキバルブ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)80以下 最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ)CAC406 材質(ジスク)NBR クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャップを天とした水平配管に使用
材質ボディーシートリング:SUS403 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)120℃以下(静流水) / -10℃~220℃(蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SUS403 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SUS403 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


青銅製チャッキバルブ モノタロウ 動画あり
材質(本体)Bronze CC491K 使用温度範囲(℃)170以下 最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、蒸気 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13 材質(ディスク)Bronze CC491K 材質(ヒンジ)Brass CW617N 材質(ヒンジナット)Brass CW617N バルブ種類チャッキバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油) 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A/SUS304 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チャッキバルブ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A ボルト穴数4 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A/SUS304 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油) 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)1.18(+100℃以下の静流水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ)KSB-3 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)CAC911 材質(ヒンジピン)C1100BD 材質(プラグ)C3604 クラス125型 バルブ種類チャッキバルブ
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー)SCS14A/SUS316 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シ-ト 材質(ジスク)SCS14A 材質(ヒンジピン)SUS316 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チャッキバルブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状Y形 材質(本体)青銅鋳物 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)青銅鋳物 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604BD クラス125型 バルブ種類チャッキバルブ
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し クラス20K バルブ種類チャッキバルブ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(ガスケット)C1100P-0 材質(フタ)SCS13A or 304SS クラス10K 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁箱付弁座)403SS バルブ種類チャッキバルブ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SUS403 ボルト穴数4 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1(85℃以下の脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ)CAC911 材質(ジスク)FKM 材質(スプリング)C5191W-H クラス10K 材質(ジスクホルダ)CAC911 バルブ種類チャッキバルブ
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途給湯用 形状ストレート 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水、脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ)KSB-3 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)CAC911 材質(ヒンジピン)C1100BD-H 材質(プラグ)C3604BD クラス10K 材質(コア)ポリブデン バルブ種類チャッキバルブ
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消防認定品
用途乾式配管、湿式配管 材質(本体)FCD-S 最高使用圧力(MPa)2.2 接続方式ねじ込み形 材質(ガスケット)C1100P-O 材質(ジスク)SUS403
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)CAC406 材質(ボディ)CAC406 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)キーパロイ 最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ダクタイル鉄 接続方式ねじ込み形 使用流体水・蒸気・空気・ガス・油 材質(キャップ)SCS13A or SUS304 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)C1100P-0 材質(弁体)SCS1 材質(ナット)FCD-S クラス16K 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁箱付弁座)SUS403 バルブ種類チャッキバルブ
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水) 接続方式フランジ形 使用流体 材質(ガスケット)C1100P-0 材質(フタ)SCS13A or 304SS 材質(ナット)ふた押さえ:FCD-S クラス10K 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁箱付弁座)403SS バルブ種類チャッキバルブ
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様リフト逆止め弁 形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300 接続方式管フランジ ハンドル形状ハンドル無し 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6 バルブ種類チャッキバルブ
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)キーパロイ 最高使用圧力(MPa)1.4(+100℃以下の静流水)、1.0(+100℃以下の脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)