カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(453)
    • 継手(439)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(42)
  • 吉年(72)
  • KITZ(キッツ)(9)
  • 桑名金属工業(66)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(50)
  • シーケー金属(49)
  • MIEテクノ(26)
  • ナゴヤ(26)
  • ONK(オーエヌ工業)(20)
  • 井筒製作所(18)
  • リケン(13)
  • ミヤコ(13)
  • オンダ製作所(12)
  • イシグロ(11)
  • イノック(6)
  • 東尾メック(4)
  • ワシノ機器(3)
  • カクダイ(2)
  • セキスイ(2)
  • イシジマ(2)
材質
  • その他(10)
  • スチール(12)
  • ステンレス(189)
  • 樹脂(2)
  • (2)
  • 鋳鉄(125)
  • 青銅(54)
  • 黄銅(真鍮)(4)
種類
  • 種類その他(2)
  • 種類エルボ(72)
  • 種類キャップ(20)
  • 種類クロス(14)
  • 種類ストリートエルボ(13)
  • 種類ソケット(60)
  • 種類チーズ(55)
  • 種類ニップル(80)
  • 種類パイプ(2)
  • 種類フランジ(19)
  • 種類ブッシング(28)
  • 種類プラグ(21)
  • 種類ホースジョイント(10)
  • 種類ユニオン(21)
  • 種類レジューサー(4)
呼び径(B)
  • 1/8(6)
  • 1/4(20)
  • 3/8(46)
  • 1/2(89)
  • 3/4(91)
  • 1(415)
  • 1-1/4(73)
  • 1-1/2(69)
  • 2(64)
  • 2-1/2(36)
  • 3(27)
  • 4(16)
  • 5(5)
  • 6(3)
  • -(1)
呼び径(A)
  • 25
  • 3(4)
  • 6(239)
  • 8(300)
  • 10(324)
  • 13(203)
  • 15(378)
  • 16(3)
  • 20(532)
  • 30(31)
  • 32(333)
  • 40(372)
  • 50(373)
  • 65(230)
  • 80(218)
  • 100(195)
  • 125(71)
  • 150(73)
  • 200(8)
  • -(5)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(3)
  • PT(管用テーパ)(437)
  • その他(2)
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(187)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptネジ」の検索結果

453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316 オンダ製作所SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316オンダ製作所
929税込1,022
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMU型 ステンレスユニオン SUS316 オンダ製作所SMU型 ステンレスユニオン SUS316オンダ製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ユニオンねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0MPa(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3MPa(-20℃~180℃ 油)
SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316オンダ製作所
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316 オンダ製作所SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316オンダ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SML4型 ステンレスエルボ SUS316 オンダ製作所SML4型 ステンレスエルボ SUS316オンダ製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316 オンダ製作所SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316オンダ製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 オンダ製作所SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316オンダ製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 オンダ製作所SMT2型 ステンレスチーズ SUS316オンダ製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所SMB型 ステンレスブッシング SUS316オンダ製作所
809税込890
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316 オンダ製作所SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316オンダ製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
IVL-BCナガNI BC長ニップル【コア対応】 イシグロIVL-BCナガNI BC長ニップル【コア対応】イシグロ
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
仕様管端防食継手対応材質青銅形状長ニップル種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
IVL-BCHXNI BC角ニップル【コア対応】 イシグロIVL-BCHXNI BC角ニップル【コア対応】イシグロ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
仕様管端防食継手対応材質青銅形状角ニップル種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.07MB)
IVL-BCSL BCストリートエルボ イシグロIVL-BCSL BCストリートエルボイシグロ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
材質青銅形状おすめすエルボ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.05MB)
IVL-BCCA BCキャップ イシグロIVL-BCCA BCキャップイシグロ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質青銅形状キャップ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.05MB)
IVL-BCT BCチーズ イシグロIVL-BCT BCチーズイシグロ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質青銅形状チーズ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
IVL-BCBU BCブッシング【コア対応】 イシグロIVL-BCBU BCブッシング【コア対応】イシグロ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様管端防食継手対応材質青銅形状ブッシング種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
IVL-BC45L BC45°エルボ イシグロIVL-BC45L BC45°エルボイシグロ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質青銅形状45°エルボ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.05MB)
IVL-BCNI BC丸ニップル【コア対応】 イシグロIVL-BCNI BC丸ニップル【コア対応】イシグロ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様管端防食継手対応材質青銅形状丸ニップル種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.06MB)
IVL-BCP BC給水プラグ【コア対応】 イシグロIVL-BCP BC給水プラグ【コア対応】イシグロ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様管端防食継手対応材質青銅形状プラグ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.06MB)
IVL-BCS BCソケット イシグロIVL-BCS BCソケットイシグロ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質青銅形状ソケット種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
IVL-BCL BC90°エルボ イシグロIVL-BCL BC90°エルボイシグロ
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
材質青銅形状エルボ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.06MB)
ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
279税込307
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状ロックナット規格JIS B 2301ねじの種類PTねじ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型モノタロウ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型モノタロウ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型モノタロウ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
ステンレス ホースニップル ナゴヤステンレス ホースニップルナゴヤ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpaねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 片ねじニップル ナゴヤステンレス 片ねじニップルナゴヤ
599税込659
1個
4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 両ねじニップル ナゴヤステンレス 両ねじニップルナゴヤ
599税込659特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 片ねじニップル(バレル) ナゴヤステンレス 片ねじニップル(バレル)ナゴヤ
539税込593
1個
4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 両ねじニップル(バレル) ナゴヤステンレス 両ねじニップル(バレル)ナゴヤ
539税込593
1個
4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケット ナゴヤステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケットナゴヤ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状ハーフテーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み テーパーソケット ナゴヤステンレス ねじ込み テーパーソケットナゴヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状テーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品) ナゴヤステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)ナゴヤ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品) ナゴヤステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)ナゴヤ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
ステンレス ねじ込み 異径ソケット ナゴヤステンレス ねじ込み 異径ソケットナゴヤ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状異径ソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 六角異径ニップル ナゴヤステンレス ねじ込み 六角異径ニップルナゴヤ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み ブッシング ナゴヤステンレス ねじ込み ブッシングナゴヤ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状ブッシングねじの種類R・RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 径違いチーズ ナゴヤステンレス ねじ込み 径違いチーズナゴヤ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状チーズねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 径違いエルボ ナゴヤステンレス ねじ込み 径違いエルボナゴヤ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質SCS13A形状エルボねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角ホースニップル ナゴヤステンレス 六角ホースニップルナゴヤ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状六角ホースニップルねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
...
雄ネジ雌ネジ特集