流体温度(℃)常温
接続方式フランジJIS 10K
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】受水槽の停止水面より上
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)常温
取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
流体温度(℃)常温
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)常温
取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。
流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には
流量調節することができ便利です。
ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、
主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。
バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。
主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体)CAC406
使用温度(℃)不凍0~60
材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂、弁座:CAC406/SUS304
適合流体上水
使用圧力(MPa)0.03~1.0
適合JIS規格JIS B 0203
接続方式フランジJIS 10K
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】受水槽の停止水面より上
接続方式フランジJIS 10K
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
流体温度(℃)常温
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
関連キーワード