4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管内の逆流を防ぎます。
用途ポンプアップの逆流を防ぎます。 グレー 材質(本体)塩ビ(PVC) 接続方式ストレート 材質(Oリング)NBR 弁形式チャッキ弁、逆止弁 材質(弁体)エラストマー バルブ種類チェックバルブ 配管方向縦横両方
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ CADデータあり
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
材質(本体)U-PVC 使用圧力(MPa)0.98 使用温度(℃)常温 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)