カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(30)
    • 継手(30)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • セキスイ(11)
  • 東栄管機(5)
  • ミヤコ(3)
  • エスコ(2)
  • アサヒAV(2)
  • I-VALUE(2)
  • HSバルブ(1)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類インクリーザー(2)
  • 種類エルボ(2)
  • 種類キャップ(5)
  • 種類ソケット(6)
  • 種類チーズ(1)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類ユニオン(3)
呼び径(B)
  • 1-1/4(4)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(23)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
呼び径(A)
  • 30
  • 13(33)
  • 15(19)
  • 16(19)
  • 20(48)
  • 25(55)
  • 32(18)
  • 40(87)
  • 50(109)
  • 65(71)
  • 75(74)
  • 80(16)
  • 100(94)
  • 125(54)
  • 150(71)
  • 200(39)
  • 250(11)
  • 300(12)
  • 350(3)
  • -(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「接手」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット I-VALUEIVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケットI-VALUE
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付バルブソケット内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット I-VALUEIVL-TS*VS TSインサート バルブソケットI-VALUE
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付バルブソケット内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式) HSバルブU-PVCユニオン継手 VP240(TS式)HSバルブ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
材質(本体)U-PVC使用圧力(MPa)0.98使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
DV透明継手 インクリーザー 東栄管機DV透明継手 インクリーザー東栄管機
119税込131
1個
4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザー透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
DV透明継手 異径チーズ 東栄管機DV透明継手 異径チーズ東栄管機
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
ユニオン継手 一時補修用 PVC モノタロウユニオン継手 一時補修用 PVCモノタロウ(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機塩ビ製タケノコニップル(グレー)東栄管機(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC形状タケノコニップルグレー
DV継手 掃除口 モノタロウDV継手 掃除口モノタロウ(33件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
透明 DV 45°エルボ セキスイ透明 DV 45°エルボセキスイ(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ透明タイプDV
HI継手 透明ブルー エルボ セキスイHI継手 透明ブルー エルボセキスイ(1件のレビュー)
589税込648
1個
翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボHI透明使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
TSソケット 給水栓用 モノタロウTSソケット 給水栓用モノタロウ(35件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
掃除口 ミヤコ掃除口ミヤコ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
VP管用掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
材質黄銅(クロムメッキ)
掃除口 ミヤコ掃除口ミヤコ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
内ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
掃除口 ミヤコ掃除口ミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
外ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
#30 キャップ[HI-VP](2個) エスコ#30 キャップ[HI-VP](2個)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA471EL-30A形状キャップ
#30 キャップ(2個) エスコ#30 キャップ(2個)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
エスコ品番EA471CL-30A形状キャップ
塩ビ管ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)塩ビ管ユニオンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用材質塩化ビニル樹脂形状ユニオン種類塩ビ管用継手
HI継手ソケット 東栄管機HI継手ソケット東栄管機
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
DV継手インクリーザー 東栄管機DV継手インクリーザー東栄管機(2件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイエスロン ユニオン継手 本体PVCセキスイ(21件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
エスロン クリーン継手 バルブソケット 30 セキスイエスロン クリーン継手 バルブソケット 30セキスイ
249税込274
1個
翌々日出荷
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5949濃紺質量(g)66寸法R11/4呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】30寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】46呼び径(A)30A最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 キャップ 30 セキスイエスロン クリーン継手 キャップ 30セキスイ
219税込241
1個
5日以内出荷
形状キャップ材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5847質量(g)50呼び径(A)30A
エスロン HTクリーン継手 キャップ 30 セキスイエスロン HTクリーン継手 キャップ 30セキスイ
4,198税込4,618
1セット(5個)
翌々日出荷
トラスコ品番850-6193材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状キャップ質量(g)64
エスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 30 セキスイエスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 30セキスイ
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6157材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、CAC406C形状ソケット
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット30 セキスイエスロン HI-TS継手ユニオンソケット30セキスイ
238税込262
1個
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6341材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)110寸法D(mm)38使用流体呼び径(A)30A最高使用温度(℃)40
エスロン HI-TS継手バルブソケット30 セキスイエスロン HI-TS継手バルブソケット30セキスイ
239税込263
1個
翌々日出荷
トラスコ品番494-9625形状ソケット
エスロン HI-TS継手 キャップ 30 セキスイエスロン HI-TS継手 キャップ 30セキスイ
139税込153
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6280材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップ
プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAVプレハブジョイント ねじ込み形アサヒAV(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
プレハブジョイント ソケット形 アサヒAVプレハブジョイント ソケット形アサヒAV(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から92日以内出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
溶接手面特集