カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)
    • 継手(23)
絞り込み
ブランド
  • Aron(アロン化成)(2)
  • イシグロ(1)
  • セキスイ(8)
  • ミヤコ(3)
  • 東栄管機(2)
  • 東尾メック(2)
  • エスコ(1)
  • カクダイ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • 前澤給装工業(1)
材質
  • ステンレス(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(11)
  • 青銅(7)
種類
  • 種類エルボ(21)
  • 種類ストリートエルボ(1)
呼び径(A)
  • 30
  • 6(94)
  • 8(117)
  • 10(137)
  • 13(110)
  • 15(267)
  • 20(344)
  • 25(318)
  • 32(240)
  • 40(308)
  • 50(327)
  • 65(266)
  • 75(44)
  • 80(234)
  • 100(268)
  • 125(147)
  • 150(140)
  • 200(62)
  • 250(40)
  • 300(31)
呼び径(B)
  • 1-1/4(7)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(4)
PT(管用テーパ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「erubo」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼管用アバカス継手 エルボ 東尾メックステンレス鋼管用アバカス継手 エルボ東尾メック
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管形状エルボ材質(本体)SCS13又はSUS304材質ナットSCS13、 リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、 OリングFKM、 バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB 、CリングSUS304-WPB 、プロテクトリングPEーRT種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー主な用途給水、給湯、冷温水、空気配管水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
ステンレス鋼管用アバカス継手 45°エルボ 東尾メックステンレス鋼管用アバカス継手 45°エルボ東尾メック
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管種類鋼・ステンレス管用継手形状45°エルボ使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー材質(本体)SCS13又はSUS304使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの材質ナットSCS13、 リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、 OリングFKM、 バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB 、CリングSUS304-WPB 、プロテクトリングPEーRT
HTエルボ セキスイHTエルボセキスイ(13件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
透明 DV 90°エルボ セキスイ透明 DV 90°エルボセキスイ(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水
DV90°エルボ Aron(アロン化成)DV90°エルボAron(アロン化成)(15件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
HT45°エルボ セキスイHT45°エルボセキスイ(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
DV90°エルボ セキスイDV90°エルボセキスイ(7件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°タイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739
DV45°エルボ Aron(アロン化成)DV45°エルボAron(アロン化成)(5件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
形状エルボ45°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
DV継手90°エルボ 東栄管機DV継手90°エルボ東栄管機
42税込46
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボタイプDV
透明 DV 45°エルボ セキスイ透明 DV 45°エルボセキスイ(2件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
DV45°エルボ セキスイDV45°エルボセキスイ
65税込72
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
砲金エルボ カクダイ砲金エルボカクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ材質青銅
DV継手45°エルボ 東栄管機DV継手45°エルボ東栄管機
42税込46
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
PE継手S型 エルボ 前澤給装工業PE継手S型 エルボ前澤給装工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
砲金エルボ ミヤコ砲金エルボミヤコ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様砲金継手材質青銅形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
Rc1・1/4"x Rc  1"  異径エルボ(ステンレス製) エスコRc1・1/4"x Rc 1" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-93ねじ径Rc1・1/4”×1”
IVL-BCL BC90°エルボ イシグロIVL-BCL BC90°エルボイシグロ
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
材質青銅形状エルボ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.06MB)
HI継手 透明ブルー エルボ セキスイHI継手 透明ブルー エルボセキスイ(1件のレビュー)
589税込648
1個
翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボHI透明使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
砲金エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
90度曲がりのエルボ 呼び30
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金エルボ(45°) ミヤコ砲金エルボ(45°)ミヤコ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
配管を45度に曲げる時に使用する継手です。
材質青銅形状45°エルボ
砲金ストリートエルボ ミヤコ砲金ストリートエルボミヤコ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
配管を90度に曲げる時に使用する継手です。
材質青銅形状ストリートエルボ
エスロン クリーン継手 エルボ 30 セキスイエスロン クリーン継手 エルボ 30セキスイ
399税込439
1個
6日以内出荷
形状エルボ90°材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5861濃紺質量(g)105呼び径(mm)30寸法D(mm)46呼び径(A)30最高使用温度(℃)60
erubo特集
  • おすすめ人気ランキング
  • erubo