カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(24)
    • 継手(24)
絞り込み
材質
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
  • 青銅(6)
ブランド
  • Aron(アロン化成)(2)
  • セキスイ(7)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(4)
  • ミヤコ(3)
  • 東栄管機(2)
  • 東尾メック(2)
  • カクダイ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • 前澤給装工業(1)
種類
  • 種類エルボ(20)
  • 種類ストリートエルボ(1)
呼び径(A)
  • 30
  • 6(88)
  • 8(107)
  • 10(126)
  • 13(103)
  • 15(277)
  • 20(356)
  • 25(332)
  • 32(254)
  • 40(321)
  • 50(350)
  • 65(275)
  • 75(44)
  • 80(252)
  • 100(282)
  • 125(150)
  • 150(143)
  • 200(62)
  • 250(40)
  • 300(31)
呼び径(B)
  • 1-1/4(7)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(3)
PT(管用テーパ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「erubo」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 エルボ 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 エルボ

    東尾メック
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、 リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、 OリングFKM、 バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB 、CリングSUS304-WPB 、プロテクトリングPEーRT形状エルボ材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー主な用途給水、給湯、冷温水、空気配管水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 45°エルボ 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 45°エルボ

    東尾メック
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、 リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、 OリングFKM、 バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB 、CリングSUS304-WPB 、プロテクトリングPEーRT形状45°エルボ材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • HTエルボ セキスイ

    HTエルボ

    セキスイ(13件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • DV90°エルボ セキスイ

    DV90°エルボ

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥73税込¥80
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°タイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • 透明 DV 90°エルボ セキスイ

    透明 DV 90°エルボ

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
  • DV90°エルボ Aron(アロン化成)

    DV90°エルボ

    Aron(アロン化成)(15件のレビュー)
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
  • HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • HT45°エルボ セキスイ

    HT45°エルボ

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • DV45°エルボ Aron(アロン化成)

    DV45°エルボ

    Aron(アロン化成)(5件のレビュー)
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷
    形状エルボ45°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
  • 透明 DV 45°エルボ セキスイ

    透明 DV 45°エルボ

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • DV継手90°エルボ 東栄管機

    DV継手90°エルボ

    東栄管機
    ¥46税込¥51
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボタイプDV
  • 砲金エルボ カクダイ

    砲金エルボ

    カクダイ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質青銅形状エルボ
  • DV継手45°エルボ 東栄管機

    DV継手45°エルボ

    東栄管機
    ¥46税込¥51
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 砲金エルボ ミヤコ

    砲金エルボ

    ミヤコ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様砲金継手材質青銅形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
  • PE継手S型 エルボ 前澤給装工業

    PE継手S型 エルボ

    前澤給装工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
    材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
  • 砲金エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    砲金エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    90度曲がりのエルボ 呼び30
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • 砲金ストリートエルボ ミヤコ

    砲金ストリートエルボ

    ミヤコ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    配管を90度に曲げる時に使用する継手です。
    材質青銅形状ストリートエルボ
  • 砲金エルボ(45°) ミヤコ

    砲金エルボ(45°)

    ミヤコ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    配管を45度に曲げる時に使用する継手です。
    材質青銅形状45°エルボ
  • HI継手 透明ブルー エルボ セキスイ

    HI継手 透明ブルー エルボ

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ色HI透明使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
  • ポリブデン H種継手 熱融着式 H種エルボ 日本継手(旧:JFE継手)

    ポリブデン H種継手 熱融着式 H種エルボ

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
    形状エルボ90°規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
  • エスロン クリーン継手 エルボ 30 セキスイ

    エスロン クリーン継手 エルボ 30

    セキスイ
    ¥399税込¥439
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番850-5861材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ90°色濃紺質量(g)105呼び径(mm)30寸法D(mm)46呼び径(A)30最高使用温度(℃)60
  • トランジション継手 メカエルボ 日本継手(旧:JFE継手)

    トランジション継手 メカエルボ

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    あらかじめ継手本体にPE短管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎやPE管の取り出しが簡単に行えます。
    用途鋼管・鋳鉄管とPE管との連絡に使用
  • トランジション継手 ねじエルボ 日本継手(旧:JFE継手)

    トランジション継手 ねじエルボ

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    6日以内出荷
    あらかじめ継手本体にPE短管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎやPE管の取り出しが簡単に行えます。
    用途鋼管・鋳鉄管とPE管との連絡に使用
  • トランジション継手 ねじエルボロング 日本継手(旧:JFE継手)

    トランジション継手 ねじエルボロング

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    6日以内出荷
    あらかじめ継手本体にPE短管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎやPE管の取り出しが簡単に行えます。
    用途鋼管・鋳鉄管とPE管との連絡に使用
erubo特集
  • おすすめ人気ランキング
  • erubo
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
"erubo" 呼び径(A):30 【通販モノタロウ】