カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
    • 塩ビ管(2)
    • フランジ(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本プラスチック工業(2)
  • セキスイ(1)
  • アサヒAV(1)
  • ショーボンド(1)
  • 児玉工業(1)
種類
  • 種類ソケット(1)
  • 種類パイプ(2)
  • 種類フランジ(2)
呼び径(A)
  • 30
  • 10(2)
  • 13(7)
  • 15(14)
  • 16(5)
  • 20(20)
  • 25(19)
  • 32(10)
  • 40(16)
  • 50(16)
  • 65(12)
  • 75(2)
  • 80(11)
  • 100(4)
  • その他(1)
呼び径(B)
  • 1-1/4(1)
  • -(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 鋳鉄(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hivp」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 4m日本プラスチック工業
3,298税込3,628
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)規格JISK6742関連資料図面(0.03MB)長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
塩ビパイプ HIVP管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 1m日本プラスチック工業
3,500税込3,850
1セット(4本)
6日以内出荷
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)長さ許容差(mm)±10管種HIVP管
HIフランジ セキスイHIフランジセキスイ(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から翌々日出荷
形状フランジ規格JISフランジタイプ差込式呼び圧力10K
HIフランジ アサヒAVHIフランジアサヒAV(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)児玉工業(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
塩ビ専用グリップ GVPタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド塩ビ専用グリップ GVPタイプ EPDM/ステンレスボルトショーボンド
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩ビ管小口径専用のカップリング継手の誕生です! 接着剤を使わないので、湿潤環境でも施工が可能です。 締め付けは専用スペーサーで管理するのでトルクレンチ不要です。
使用圧力(MPa)1.0許容誤差管端の隙間:0~10mm流体温度(℃)5~60(給湯配管には使用不可)適合流体材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS304適合配管硬質塩化ビニル管(VP・HIVP)ゴムリップ間隔l(mm)21ケーシング幅(mm)57.5可とう角片側±2°(両側4°)
hivp バルブ特集