こんなお得な商品も!

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
用途水・油・ガス用。
形状プラグ
種類ねじ込み継手
材質SCS14A
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状プラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

ねじ込みプラグ ステンレス製
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質ステンレス(SUS304)
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼
形状プラグ
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
こんなお得な商品も!

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状プラグ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
形状プラグ
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)1以下
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質SCS13A
形状四角プラグ
ねじの種類R
RoHS指令(10物質対応)対応
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状プラグ
ねじの種類ねじ込み式
JIS規格JIS B2301
材質(継手)可鍛鋳鉄製
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類ストレーナ
形状U形
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-9P
適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
種類ストレーナ
形状W形(複式)
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-9P
仕様ワンタッチ式
材質(コック)ステンレス鋼
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
種類ストレーナ
形状U形
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS
仕様ワンタッチ式
適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
関連キーワード