カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
    • 継手(14)
絞り込み
ブランド
  • 吉年(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 桑名金属工業(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • エスコ(5)
  • リケン(2)
  • オンダ製作所(2)
呼び径(A)
  • 32
  • 3(1)
  • 6(7)
  • 8(11)
  • 10(11)
  • 13(7)
  • 15(12)
  • 20(22)
  • 25(17)
  • 30(1)
  • 40(13)
  • 50(12)
  • 65(4)
  • 80(4)
  • 100(4)
  • 125(4)
  • 150(2)
種類
  • 種類エルボ(9)
材質
  • ステンレス(11)
  • 鋳鉄(2)
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 1/4(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(4)
  • 3/4(8)
  • 1(8)
  • 1-1/4(8)
  • 1-1/2(8)
  • 2(8)
  • 2-1/2(3)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(5)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「異形 エルボ」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316オンダ製作所
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SFRL型 ステンレス異径エルボ オンダ製作所SFRL型 ステンレス異径エルボオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
Rc 2"x 1 ・ 1/4"   異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 2"x 1 ・ 1/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
6,710税込7,381
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-98ねじ径Rc2”×1・1/4”
Rc1・1/2"xRc1・1/4" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc1・1/2"xRc1・1/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-95ねじ径Rc1・1/2”×1・1/4”
Rc 1・1/4"x 3/4"   異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 1・1/4"x 3/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-94ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
Rc  2" x Rc1・1/4" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 2" x Rc1・1/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)アズワン品番64-7853-85ねじ径Rc2”×1・1/4”
Rc 1・1/4"x Rc3/4" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 1・1/4"x Rc3/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)アズワン品番64-7853-83ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
ZD 白 異径エルボ (バンド付) リケンZD 白 異径エルボ (バンド付)リケン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状異径エルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
異径エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いエルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)径違いエルボ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いエルボねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
塩ビ エルボ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら