コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa)1.0
形状ニップル
用途給湯用
形状ストレート
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(キャップ)KSB-3
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)CAC911
材質(ヒンジピン)C1100BD-H
材質(プラグ)C3604BD
クラス10K
材質(コア)ポリブデン
バルブ種類チャッキバルブ
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに
形状ストレート
材質(本体)キーパロイ
最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに
形状ストレート
材質(本体)キーパロイ
最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC911
材質(弁体)CAC911
クラス5K
材質(弁箱)CAC911
材質(弁棒)C6803
バルブ種類ゲートバルブ
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。
長さ(mm)2000
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。
長さ(mm)2000
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管
材質ステンレス
長さ(mm)4000
長さ(m)4
規格JIS G 3459
呼び厚さ:Sch40
JIS規格JIS G 3459
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管
材質ステンレス
呼び厚さ:Sch10S
長さ(mm)4000
規格JIS G 3459
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3459
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管
材質ステンレス
呼び厚さ:Sch20S
長さ(mm)4000
規格JIS G 3459
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3459
関連キーワード