形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質鋳鉄
形状ニップル
表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
材質SCS13A
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋳鉄 JIS G5501 FC200
形状捻込型
表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質FC200
形状ねじ込み形
表面処理溶融亜鉛メッキ
接続ねじ込み形
こんなお得な商品も!

ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304または SCS 13A)
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)2
使用流体水・油・ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
角数6
材質FC200
表面処理鋳放し
接続ねじ込み形
材質鋳鉄
形状ホースニップル
色黒
ねじの種類PTネジ
材質304(SUS 304 TP)
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304 TPA
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa
ねじの種類R
使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質SUS304(SUS304TP)
形状丸ホースニップル
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SUS304TP)
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
形状六角ホースニップル
ねじの種類R
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状ホースニップル
流体水・空気・油・溶液
使用流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状ニップル
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
材質SUS316
流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
形状L型ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316 及び相当材質
流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
・テーパおねじ(Rねじ)。・ホース接続に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
材質SCS13A
形状六角ホースニップル
種類ホース継手
ねじの種類R×ホース
使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質鉄
形状ニップル
形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
用途ホース継手
RoHS指令(10物質対応)対応
形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)
使用流体水
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)
使用流体水
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
仕様30°メスシートタイプ
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
用途エアーホース等の継手
材質鉄
形状コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ