カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(68)
    • 継手(68)
絞り込み
ブランド
  • 吉年(9)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • シーケー金属(2)
  • エスコ(15)
  • オンダ製作所(8)
  • リケン(7)
  • 淡路マテリア(5)
  • MIEテクノ(4)
  • 桑名金属工業(4)
  • ONK(オーエヌ工業)(4)
  • 倉敷化工(2)
  • セキスイ(2)
  • ナゴヤ(2)
  • 大阪継手バルブ(1)
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 1/4(5)
  • 3/8(8)
  • 1/2(27)
  • 3/4(38)
  • 1(39)
  • 1-1/4(43)
  • 1-1/2(38)
  • 2(40)
  • 2-1/2(17)
  • 3(16)
  • 4(10)
  • 5(4)
  • 6(2)
種類
  • 種類エルボ(9)
  • 種類ソケット(13)
  • 種類チーズ(13)
  • 種類ニップル(9)
  • 種類ブッシング(1)
材質
  • スチール(7)
  • ステンレス(46)
  • 鋳鉄(12)
呼び径(A)
  • 32
  • 6(40)
  • 8(49)
  • 10(55)
  • 13(34)
  • 15(68)
  • 20(103)
  • 25(80)
  • 30(4)
  • 40(67)
  • 50(72)
  • 65(37)
  • 80(35)
  • 100(32)
  • 125(26)
  • 150(23)
  • 200(12)
  • 250(8)
  • 300(8)
  • 350(8)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(29)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「継手 異径」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT370 S/80 異径チーズ 黒 淡路マテリアPT370 S/80 異径チーズ 黒淡路マテリア
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80
PG370 S/80 異径チーズ 淡路マテリアPG370 S/80 異径チーズ淡路マテリア
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80
PG370 S/40 異径チーズ 淡路マテリアPG370 S/40 異径チーズ淡路マテリア
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
白 SGP 異径チーズ 淡路マテリア白 SGP 異径チーズ淡路マテリア
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
白 PT370 S/80 異径チーズ 淡路マテリア白 PT370 S/80 異径チーズ淡路マテリア
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール80
SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316オンダ製作所
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316オンダ製作所
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 オンダ製作所SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316オンダ製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316 オンダ製作所SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316オンダ製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ステンレス ねじ込み 異径ソケット ナゴヤステンレス ねじ込み 異径ソケットナゴヤ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状異径ソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 六角異径ニップル ナゴヤステンレス ねじ込み 六角異径ニップルナゴヤ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
SFRN型 ステンレス異径六角ニップル オンダ製作所SFRN型 ステンレス異径六角ニップルオンダ製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所SFRS型 ステンレス 異径ソケットオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFRT型 ステンレス異径チーズ オンダ製作所SFRT型 ステンレス異径チーズオンダ製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFRL型 ステンレス異径エルボ オンダ製作所SFRL型 ステンレス異径エルボオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
R 1・1/2"xR 1・1/4" 異径ニップル(ステンレス製) エスコR 1・1/2"xR 1・1/4" 異径ニップル(ステンレス製)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)59対辺(mm)51アズワン品番64-7855-19ねじサイズ1・1/2"×1・1/4"
Rc 2"x 1 ・ 1/4"   異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 2"x 1 ・ 1/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
6,710税込7,381
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-98ねじ径Rc2”×1・1/4”
Rc1・1/2"xRc1・1/4" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc1・1/2"xRc1・1/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-95ねじ径Rc1・1/2”×1・1/4”
Rc 1・1/4"x 3/4"   異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 1・1/4"x 3/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-94ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
Rc  2" x Rc1・1/4" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 2" x Rc1・1/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)アズワン品番64-7853-85ねじ径Rc2”×1・1/4”
Rc 1・1/4"x Rc3/4" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 1・1/4"x Rc3/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)アズワン品番64-7853-83ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
Rc 2" x Rc1・1/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 2" x Rc1・1/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
8,340税込9,174
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)58アズワン品番64-7853-78ねじ径Rc2”×1・1/4”
Rc1・1/2"xRc1・1/4" 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/2"xRc1・1/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)52アズワン品番64-7853-74ねじ径Rc1・1/2”×1・1/4
Rc1・1/4"x Rc1/2"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/4"x Rc1/2" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)48アズワン品番64-7853-73ねじ径Rc1・1/4”×1/2”
Rc1・1/4"x Rc3/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
4,040税込4,444
1個
予約販売
材質SUS316(SCS14)全長(mm)48アズワン品番64-7853-72ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
Rc1・1/4"x Rc  1"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/4"x Rc 1" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)48アズワン品番64-7853-71ねじ径Rc1・1/4”×1”
Rc  2" x Rc1・1/4" 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 2" x Rc1・1/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)58アズワン品番64-7853-60ねじ径Rc2”×1・1/4”
Rc1・1/4"x Rc1/2"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/4"x Rc1/2" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)48アズワン品番64-7853-57ねじ径Rc1・1/4”×1/2”
Rc1・1/4"x Rc3/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)48アズワン品番64-7853-56ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
799税込879
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
白 3方異径チーズ バンド付 桑名金属工業白 3方異径チーズ バンド付桑名金属工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
HTLP・UX継手 異径チーズ セキスイHTLP・UX継手 異径チーズセキスイ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状チーズ材質鋳鉄
HTLP・UX継手 異径ソケット セキスイHTLP・UX継手 異径ソケットセキスイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット材質鋳鉄
異径上水フランジ JIS FC200 白 大阪継手バルブ異径上水フランジ JIS FC200 白大阪継手バルブ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質FC200規格JIS FC200表面処理溶融亜鉛メッキ
Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製) エスコRc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製)エスコ
3,490税込3,839特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状異径チーズ
ZD 白 異径チーズ (バンド付) リケンZD 白 異径チーズ (バンド付)リケン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状異径チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
ZD 白 異径ソケット (バンド付) リケンZD 白 異径ソケット (バンド付)リケン(1件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系形状異径ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
ZD 白 異径エルボ (バンド付) リケンZD 白 異径エルボ (バンド付)リケン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状異径エルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら