カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
    • ステンレス製ねじ込み継手(9)
絞り込み
呼び径(A)
  • 32
  • 6(1)
  • 8(10)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 100(3)
種類
  • 種類ソケット(9)
  • 種類チーズ(2)
呼び径(B)
  • 1(1)
  • 1-1/4(11)
材質
  • ステンレス(9)
ねじの種類
  • PS(管用テーパ)(1)
ブランド
  • KITZ(キッツ)(1)
  • イノック(4)
  • オンダ製作所(3)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(2)
  • シーケー金属(1)
KITZ(キッツ)・イノック・オンダ製作所・日本継手(旧:JFE継手)・シーケー金属
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp1/4」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットストレート イノック

    ソケットストレート

    イノック(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304 TP)形状ソケットストレート種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーフソケット(ストレートネジ) イノック

    ハーフソケット(ストレートネジ)

    イノック(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質304(SUS 304 TP)形状ソケット種類ねじ込み継手
  • ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ) オンダ製作所

    SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ソケットストレート イノック

    ソケットストレート

    イノック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ねじ込み継手
  • SFHS2型 ステンレスハーフソケット オンダ製作所

    SFHS2型 ステンレスハーフソケット

    オンダ製作所
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Rpねじ)。溶接可。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFS5型 ステンレス厚口ソケット オンダ製作所

    SFS5型 ステンレス厚口ソケット

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。溶接可。
    材質SUS304(SUS304TP)形状厚口ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ソケットストレート(厚口) イノック

    ソケットストレート(厚口)

    イノック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット
  • プレシールSUS継手ソケットストレートねじ シーケー金属

    プレシールSUS継手ソケットストレートねじ

    シーケー金属
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質ステンレス鋼形状ソケット種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
  • PLSM継手 防食メカニカル継手 バルブチー 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSM継手 防食メカニカル継手 バルブチー

    日本継手(旧:JFE継手)
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の73種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
    用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状チーズ寸法(mm)Rp1-1/4呼び径(B)1-1/4寸法L1(mm)105最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法L2(mm)55寸法L3(mm)77寸法L4(mm)40寸法R(mm)43469使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)32
  • PLSM継手 防食メカニカル継手 バルブチー 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSM継手 防食メカニカル継手 バルブチー

    日本継手(旧:JFE継手)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の77種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
    用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状チーズ寸法(mm)Rp1-1/4呼び径(B)1-1/4×1寸法L1(mm)105最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法L2(mm)55寸法L3(mm)73寸法L4(mm)40寸法R(mm)43469使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)32×25
rp1/4特集