カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(512)
- 制御機器(94)
- 切削工具(60)
- オフィス家具(53)
- パソコン/周辺機器(42)
- バイク純正部品(35)
- バイク部品(30)
- 科学研究・開発用品(30)
- 学童・教育用品(24)
- 機構部品(15)
- 測定用品(15)
- メカニカル部品(14)
- 清掃用品(14)
- 自動車補修部品(13)
- 作業工具(13)
- 卓上消耗品(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 防災用品(9)
- 事務用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 農業機械(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 電気材料(5)
- 梱包用品(4)
- 安全標識(4)
- 建築金物(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 家電(3)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(492)
- イトーキ(43)
- JAE(日本航空電子工業)(42)
- YAMAHA(ヤマハ)(34)
- アーテック[学校教材・教育玩具](17)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- JAPANNEXT(14)
- ADVANTEC(13)
- IDEC(和泉電気)(12)
- アサダ(12)
- OSG(オーエスジー)(12)
- エスコ(11)
- イマオコーポレーション(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- リスパック(10)
- SKC(9)
- イシハシ精工(8)
- コガネイ(8)
- ニッタン(NITTAN)(7)
- ブランドをもっと見る
「ps1/4」の検索結果

PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
スーパーロングSカン4ミリ
水本機械製作所(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
管用タップ 平行(PSねじ)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
パリオシール 大判シール 丸
日本ノート¥249税込¥2741パック(120片)当日出荷豊富な種類で様々な用途に使えるシールです。直径25mmの大判シールです。直径(Φcm)2.5入数1袋120片入/20片×6枚
APSコートスライドグラス 100枚入
松浪硝子¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)当日出荷から48日以内出荷安定した組織切片、細胞接着力をもたらす最適なアミノシランコート、アミノシランは、ガラス表面のOH基と共有結合によりコート膜が形成され、ガラス表面上にポリ-L-リジンコートと比較して化学的に安定なアミノ基による正電荷が付与されております。APSコートスライドグラスは、PLLコートスライドグラスと比較して、組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しております。ガラス表面の共染もPLLコートより低く抑えられます。使用上の注意:、1.APSコートスライドを使用しても剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性が高く組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
304 フルボアねじ込みボールバルブ
コンサス¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
パリオシール 王冠シール
オキナ¥229税込¥2521パック(24片×2枚)当日出荷学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます
アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ食付5P
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥19,980税込¥21,9781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
パリオシール 英文はげましシール・王冠
オキナ(1件のレビュー)¥229税込¥2521パック(20片×6枚)当日出荷学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます。用途学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成材質上質紙直径(Φcm)2.5柄英文はげましシール・王冠
JNⅡデスク用仕切板
ジョインテックス¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から5日以内出荷根強い人気のスタンダードなデスクシリーズ「JNⅡデスク」片袖机・両袖机・脇机用の仕切板です。 袖の溝へ差し込んで取り付けてください。用途JNⅡデスクの袖収納引出用の仕切板です。材質PS樹脂色ブラック
パワーパイプソー ステンレス・鉄工用
マヤ工業¥4,198税込¥4,6181箱(5本)当日出荷から翌日出荷日立工機、アサダ、MCC、レッキス、マキタ、REMSなどの機種に装着可能な兼用型。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用・刃先材質にはコバルト入りハイスを採用。用途ステンレス管・鋳鉄管・鋼管・形鋼などの切断山数8刃幅(mm)25
パリオシール 王冠 うき出し
オキナ¥229~税込¥252~1パック(5枚)ほか当日出荷学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます仕様空押し/うき出し材質上質紙
プラグ(ステンレス)
フローバル¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
パリオシール 王冠シール
日本ノート¥249税込¥2741個(6枚)当日出荷学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます材質上質紙色金直径(Φcm)2.5入数1パック(20片×6枚)
ストラップ STPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷から6日以内出荷CS、CCS、PSシリーズに取付可能なひも付タイプのストラップです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
コンビネーションスパナセットJIS
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥19,980税込¥21,9781セット(14本組)当日出荷CP14本組用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番433-0552セット内容5.5-32mm材質S53C質量(kg)3.47RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ APS-10~15シリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66) 。隣接取付に対応した異周波機種をご用意 。使用電圧:DC24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)取付非埋込みシリーズ10~15出力3線・NPN・NO検出方式誘導
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ
日本エレパーツ¥779税込¥8571個当日出荷から6日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
iPhone 12 mini用ケース ハイブリッド ホワイト
多摩電子¥2,998税込¥3,2981個当日出荷MagSafe対応!耐衝撃ハイブリッドケースiPhone12/12mini用。ケース内部にMagSafe対応プレートを搭載。ケースを装着したままMagSafeアクセサリーが使用できます。2種類の素材で保護するスリムな耐衝撃ケース。材質TPU(フレームバンパー部)・PC(バックパネル部)色ホワイトタイプケース型対応機種iPhone12/12mini特性耐衝撃
...