カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- パイプ(2)
- 継手(2)
絞り込み
呼び径(A)
- 32
- 15(2)
- 20(7)
- 25(11)
- 40(9)
- 50(16)
- 65(34)
- 80(32)
- 100(36)
- 125(14)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(3)
呼び径(B)
- 1-1/4(3)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(2)
ブランド
- 日本製鉄(2)
- ベン(2)
「stpg」の検索結果
商品豆知識

スリーブ形伸縮管継手 JS-5HF型(1.0MPa、伸縮量100mm)
ベン¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から5日以内出荷安全性の高い構造です。 伸縮量が大きくとれます。 注油の必要がありません。 ALL SUS製品は給水用にも使用できます。材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1伸縮量(mm)100(伸び20/縮み80)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
スリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm)
ベン¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷から5日以内出荷安全性の高い構造です。 伸縮量が大きくとれます。 注油の必要がありません。 ALL SUS製品は給水用にも使用できます。材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)種類伸縮管継手最高使用圧力(MPa)1.0接続方式フランジ流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1伸縮量(mm)200(伸び40/縮み160)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5