日本製鉄
STPG370 EH S-80 黒パイプ(ねじ無し)
材質
STPG370
長さ(mm)
2750
規格
JIS G3454
内容量
1組(2本)
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
外径(Φmm)
選択してください
21.5
27.2
34
42.7
48.6
60.5
呼び径(B)
選択してください
1/2"
3/4"
1"
1"1/4
1"1/2
2"
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
外径(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84856646
-
1"1/2
48.6
5.1
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84856698
-
1/2"
21.5
3.7
15
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84856741
-
3/4"
27.2
3.9
20
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84856759
-
1"1/4
42.7
4.9
32
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84856768
-
2"
60.5
5.5
50
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84856811
-
1"
34
4.5
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類