日本製鉄
STPG370 EH S-40 黒パイプ(ねじ無し)
材質
STPG370
長さ(mm)
2750
規格
JIS G3454
内容量
1組(2本)
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
外径(Φmm)
選択してください
21.5
27.2
34
42.7
48.6
60.5
呼び径(B)
選択してください
1/2"
3/4"
1"
1"1/4
1"1/2
2"
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
外径(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84856610
-
1/2"
21.5
2.8
15
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84856628
-
3/4"
27.2
2.9
20
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84856707
-
2"
60.5
3.9
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84856716
-
1"1/4
42.7
3.6
32
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84856750
-
1"1/2
48.6
3.7
40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84856777
-
1"
34
3.4
25
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類