56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状フランジ 流体蒸気、空気、ガス、油など 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0 表面処理溶融亜鉛めっき(白) 適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力10K
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウ 動画あり
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用 材質SUS F304 形状フランジ ねじの種類PTネジ 呼び圧力10K
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状フランジ 流体蒸気、空気、ガス、油など 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5 表面処理溶融亜鉛めっき(白) 適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力5K
1枚
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 仕様JIS B2220規格品 材質SUS F304 形状ねじ込みフランジ 種類ステンレス製管フランジ スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
特価
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ONK(オーエヌ工業)ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2220 JISB 0203 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ONK(オーエヌ工業)ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力5K
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD) 形状フランジ 規格JIS B2239 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき 呼び圧力10K
1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理樹脂コーティング 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力5K
1枚
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
388 税込427
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD) 形状フランジ 規格JIS B2239 ねじの種類PTネジ 表面処理鋳放し 呼び圧力10K
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ 規格JIS B2239 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき 呼び圧力5K
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力10K
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ 規格JIS B2239 ねじの種類PTネジ 表面処理鋳放し 呼び圧力5K
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD) 形状フランジ 規格JIS B2239 ねじの種類PTネジ 表面処理樹脂コーティング 呼び圧力10K
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂 形状フランジ 種類ねじ込み継手 ねじJIS B 0203管用テーパねじ 規格JIS B 2301 適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油 適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW) 適合温度(℃)0~80
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状フランジ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ 規格JIS B2239 ねじの種類PTネジ 表面処理樹脂コーティング 呼び圧力5K
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状フランジ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116) 呼び圧力5K
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
用途ライニング鋼管接続用 適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB 形状フランジ 温度範囲(℃)40以下 適合流体(流体)給水/上水・中水 適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2) 呼び圧力5K
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状組フランジ 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状組フランジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 表面処理エポキシ樹脂コーティング 形状組フランジ
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
用途設備配管 表面処理エポキシ樹脂コーティング 形状合フランジ
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)