16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状アングル 材質(本体)CAC 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボンネット)C3771BE 材質(パッキン)非石綿 クラス150型 バルブ種類グローブバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状アングル 形式内ねじ(U.B.) 使用温度範囲(℃)-10~350 最高使用圧力(MPa)0~2.75 材質(シート)HF 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 接続方式フランジJIS 10K 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】受水槽の停止水面より上
1セット
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1セット
72,980 税込80,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂、弁座:CAC406/SUS304 適合流体上水 使用圧力(MPa)0.03~1.0 適合JIS規格JIS B 0203
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続方式フランジJIS 10K 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】受水槽の停止水面より上
1個
94,980 税込104,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続方式フランジJIS 10K 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1セット
81,980 税込90,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1セット
81,980 税込90,178
20日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75 流体温度(℃)5~60 端接続JIS Rねじ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) 取付姿勢水平配管に正立取付 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーエム工業地上型フートバルフ
スリーエム工業株式会社はストレーナー・サイトグラス・フートバルブ・地上型フートバルブ・ゲージバルブ・テンポラリー等ステンレスバルブ製造メーカーです。スリーエム工業株式会社の地上型フートバルブを紹介いたします。 地上に設置する地上型フートバルブ(アングルチャッキ弁)です。 特許取得済ユニット構造により、地上でのメンテナンスを簡単にできます。 設計圧力1.0Mpaを実現する事で使用用途が広がりました。 バルブ本体が特殊構造の為、エアー溜まりを無くし且つ低圧力損失を実現。
接続JIS10K フランジ 材質(本体)SCS13A 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)1.0 最高使用温度(℃)60 材質(パッキン)(シート)EPDM 材質(ユニット)SCS13A/SUS304 材質(Oリング)EPDM バルブ種類フートバルブ
1個
239,800 税込263,780
15日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)