材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力5K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状フランジ
流体蒸気、空気、ガス、油など
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0
表面処理溶融亜鉛めっき(白)
適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力10K
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。
ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用
材質SUS F304
形状フランジ
ねじの種類PTネジ
呼び圧力10K
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力5K
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理なし
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理なし
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力5K
規格JIS B 2239:2004
表面処理溶融亜鉛メッキ
呼び圧力10K
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状フランジ
流体蒸気、空気、ガス、油など
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5
表面処理溶融亜鉛めっき(白)
適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様JIS B2220規格品
材質SUS F304
形状ねじ込みフランジ
種類ステンレス製管フランジ
スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)FCD-S
材質(弁体)SCS1
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式フランジ
材質(シート)HF
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(フタ)FCD-S
材質(弁体)SCS1
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2
素材ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ゲートバルブ
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS14
接続方式フランジ
材質(シート)ステンレス
ハンドル色緑
ハンドル形状丸形
バルブねじ締め逆止め弁
材質(弁箱)SCS14A
材質(本体)FC200
接続フランジ
JIS規格JIS B 2031
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(フタ)FC200
材質(弁体)FC200
最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4
素材鋳鉄
材質(弁棒)SUS420J1
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)FCD-S
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-4
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
形式外ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
規格JIS B 2239:2004
表面処理溶融亜鉛メッキ
呼び圧力5K
種別仕切弁
形状ストレート
形式内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
材質(本体)FCD450
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(フタ)FCD450
材質(弁体)SCS1
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-2
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ゲートバルブ
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
接続方式フランジ
材質(シート)ステンレス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
バルブねじ締め逆止め弁
材質(弁箱)SCS13A
形状ストレート
形式内ねじ(U.B.)
接続方式フランジ
材質(シート)HF
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力10K
バルブ種類ニードルバルブ
材質SUS F304
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)
形状フランジ
規格JIS B2239
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛めっき
呼び圧力10K
形状ストレート
形式外ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)FCD-S
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2
素材ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
材質SUS F316L
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)
形状フランジ
規格JIS B2239
ねじの種類PTネジ
表面処理鋳放し
呼び圧力10K
材質SUS F304L
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
形状ストレート
使用流体蒸気、油、ガス、熱媒
材質(弁箱)FCD-S
接続方式フランジ
ハンドル形状丸形
呼び圧力20K
使用圧力範囲(MPa)10~2.0
ハンドル色黒
形式外ねじ(B.B.)
材質(シート)HF
使用温度範囲(℃)-10~350
材質SUS F316L
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力5K
規格JIS B 2239:2004
表面処理エポキシコート
呼び圧力10K
形状ストレート
使用流体蒸気、油、ガス、熱媒
材質(弁箱)FCD-S
接続方式フランジ
ハンドル形状丸形
呼び圧力10K
使用圧力範囲(MPa)-10~1.0
ハンドル色黒
形式外ねじ(B.B.)
材質(シート)HF
使用温度範囲(℃)-10~300
種別ベローズバルブ
バルブ種類ベローズバルブ
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
規格JIS B 2220 JISB 0203
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続フランジ式
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)1.0(常温)
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)PVC
材質(ハンドル)ABS
材質(ボールシート)PTFE
材質(ナット)(ユニオン)PVC
バルブ種類ボールバルブ
材質SUS F304
形状平面座閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力20K
鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
用途設備配管
表面処理エポキシ樹脂コーティング
形状合フランジ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ