22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC 形状フランジ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS フランジタイプ差込式 最高許容圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS5K 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高使用温度(℃)50 呼び圧力5K
1枚
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HIフランジ セキスイ CADデータあり
1枚ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)50 呼び圧力10K
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 呼び圧力5K
1枚
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
760 税込836
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状フランジ 規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状フランジ 材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
特価
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理樹脂コーティング 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力5K
1枚
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状フランジ ねじの種類PTネジ 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状フランジ 使用温度範囲(℃)0~40 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
用途ライニング鋼管接続用 適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB 形状フランジ 温度範囲(℃)40以下 適合流体(流体)給水/上水・中水 適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2) 呼び圧力5K
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状フランジ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116) 呼び圧力5K
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)