カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(87)
    • 継手(87)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • カクダイ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 三興製作所[配管](4)
  • 関西化工(2)
  • セキスイ(19)
  • ミヤコ(17)
  • 東栄管機(11)
  • 倉敷化工(6)
  • HSバルブ(6)
  • 岩崎製作所(4)
  • エスコ(2)
  • アサヒAV(2)
  • I-VALUE(2)
  • ベン(1)
  • 森永エンジニアリング(1)
  • イシグロ(1)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • 伊藤鉄工(1)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類インクリーザー(2)
  • 種類エルボ(6)
  • 種類キャップ(6)
  • 種類ソケット(12)
  • 種類チーズ(3)
  • 種類ニップル(7)
  • 種類フランジ(4)
  • 種類ユニオン(4)
呼び径(B)
  • 1-1/2(24)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(5)
  • ステンレス(12)
  • 塩化ビニール(PVC)(38)
  • 樹脂(6)
  • 黄銅(真鍮)(16)
呼び径(A)
  • 40
  • 13(33)
  • 15(19)
  • 16(19)
  • 20(48)
  • 25(55)
  • 30(30)
  • 32(18)
  • 50(109)
  • 65(71)
  • 75(74)
  • 80(16)
  • 100(94)
  • 125(54)
  • 150(71)
  • 200(39)
  • 250(11)
  • 300(12)
  • 350(3)
  • -(2)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(2)
PF(管用平行)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「接手」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット I-VALUEIVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケットI-VALUE
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付バルブソケット内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット I-VALUEIVL-TS*VS TSインサート バルブソケットI-VALUE
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付バルブソケット内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
PVC角ニップル HSバルブPVC角ニップルHSバルブ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
樹脂製のねじ込みニップル
使用温度(℃)常温接続方式ネジ適合配管塩ビ配管専用関連資料納入仕様書(0.12MB)
HI-PVC メタル入りバルブソケット HSバルブHI-PVC メタル入りバルブソケットHSバルブ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
メタル入り(インサート付)のバルブソケットです
材質インサート金具:C3604使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体HI-PVC接続方式TS関連資料納入仕様書(0.05MB)
U-PVC メタル入りバルブソケット HSバルブU-PVC メタル入りバルブソケットHSバルブ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
メタル入り(インサート付)のバルブソケットです
材質インサート金具:C3604使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式TS関連資料納入仕様書(0.05MB)
PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式) HSバルブPVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式)HSバルブ
899税込989
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
使用圧力(MPa)(常温)0.2使用温度(℃)常温本体U-PVC接続方式袋ナット差込式材質(シート)NR関連資料納入仕様書(0.03MB)
HI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式) HSバルブHI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式)HSバルブ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)常温本体HI-PVC接続方式TS材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式) HSバルブU-PVCユニオン継手 VP240(TS式)HSバルブ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
材質(本体)U-PVC使用圧力(MPa)0.98使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
VU継手ソケット 東栄管機VU継手ソケット東栄管機
35税込39
1個
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。トラスコ品番825-3065材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット呼び径(A)【塩ビ管】40
IVL イージーベント イシグロIVL イージーベントイシグロ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マグネット(ネオジウム)式 排水用通気弁 磁石の反発によって弁を密閉していますので、通常位置の施工はモチロン、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石の反発によって弁を密閉していますので、45°の傾きまで設置可能です。※どの方向にも振ることが可能です。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策不要です。※-15℃~60℃の周囲温度での使用が可能です。 磁力により可動弁は閉まった状態となっていますが、負圧>磁気の反発力の時に必要な空気量を吸い込む構造です。 磁力により動作負圧が決定しますので、初期動作圧が低くなりますが、動作量が大きくなると反発力も大きくなり、大量の空気を吸い込むことが出来ません。 磁力の反発力によりケースに密着されるため、斜めに施工しても問題ありません。
材質PVCアイボリー種類排水用通気弁動作マグネット式関連資料(0.23MB)
DV透明継手 インクリーザー 東栄管機DV透明継手 インクリーザー東栄管機
119税込131
1個
4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザー透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
DV透明継手 ソケット 東栄管機DV透明継手 ソケット東栄管機(1件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
DV透明継手 異径チーズ 東栄管機DV透明継手 異径チーズ東栄管機
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
DV透明継手 チーズ 東栄管機DV透明継手 チーズ東栄管機
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
DV透明継手 45°エルボ 東栄管機DV透明継手 45°エルボ東栄管機
119税込131
1個
4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°エルボ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
DV透明継手 90°エルボ 東栄管機DV透明継手 90°エルボ東栄管機
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
フレキシブルジョイント(フランジSUS) 倉敷化工フレキシブルジョイント(フランジSUS)倉敷化工
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れた防振継手
用途ポンプなどの配管接手材質SUS使用流体給湯、プール水、薬液、純水
フレキシブルジョイント(フランジSUS) 倉敷化工フレキシブルジョイント(フランジSUS)倉敷化工
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
一般用として最適な防振継手
用途ポンプなどの配管接手材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当使用流体水、冷水、温水、海水
フレキシブルジョイント 倉敷化工フレキシブルジョイント倉敷化工
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手使用流体上水、水、冷水、温水、海水
フレキシブルジョイント(JIS5Kフランジ) 倉敷化工フレキシブルジョイント(JIS5Kフランジ)倉敷化工
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手使用流体上水
フレキシブルジョイント(日水協フランジSUS) 倉敷化工フレキシブルジョイント(日水協フランジSUS)倉敷化工
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手材質SUS使用流体上水
フレキシブルジョイント(フランジSUS) 倉敷化工フレキシブルジョイント(フランジSUS)倉敷化工
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手材質内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当使用流体上水
SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】 伊藤鉄工SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】伊藤鉄工
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
材質(ふた・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂
ユニオン継手 一時補修用 PVC モノタロウユニオン継手 一時補修用 PVCモノタロウ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機塩ビ製タケノコニップル(グレー)東栄管機(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC形状タケノコニップルグレー
排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ) KITZ(キッツ)排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ)KITZ(キッツ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。 サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。 弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。 保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。 点検口付きも別途販売しています。
用途排水用通気弁寸法H(mm)71.5寸法d(mm)48.3寸法D1(mm)62寸法D2(mm)55.4寸法h1(mm)22寸法H1(mm)22呼び径(A)40関連資料(0.11MB) (1.24MB)
ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
9,398税込10,338
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷から82日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質形状ニップル
鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質形状ニップル
HTDV継手90°エルボ 東栄管機HTDV継手90°エルボ東栄管機
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温排水無圧配管用継手です。
用途HTパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボ茶色タイプHTDVRoHS指令(10物質対応)対応
透明 DV 45°エルボ セキスイ透明 DV 45°エルボセキスイ(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ透明タイプDV
HI継手 透明ブルー エルボ セキスイHI継手 透明ブルー エルボセキスイ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボHI透明使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
DV継手 排水用バルブソケット セキスイDV継手 排水用バルブソケットセキスイ
199税込219
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手 セキスイDV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手セキスイ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A) ベン戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A)ベン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。 メンテナンス不要。 -20~60℃の気温に対応。 排水設備同等の耐久性。 建築デザインの自由化を提供。
呼び径(A)40仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時]付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手)材質(本体)ABS樹脂形式レジベント適合管径(Φmm)40、50取付姿勢直立取付周囲温度(℃)適用:-20~60端接続差込み接着材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)
TSソケット 給水栓用 モノタロウTSソケット 給水栓用モノタロウ(35件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
掃除口 ミヤコ掃除口ミヤコ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
ツバ付掃除口 ミヤコツバ付掃除口ミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
掃除口 つや消しメッキ ミヤコ掃除口 つや消しメッキミヤコ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
溶接手面特集