カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(144)
    • 鋼管(6)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(98)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(6)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(14)
  • 吉年(9)
  • JFEスチール(2)
  • 日本製鉄(3)
  • シーケー金属(19)
  • 桑名金属工業(21)
  • リケン(43)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(14)
  • 淡路マテリア(6)
  • ベンカン機工(6)
  • 昭和コーポレーション(2)
  • イシジマ(2)
  • TRUSCO(1)
  • アカギ(1)
  • 協成(1)
種類
  • 種類その他(2)
  • 種類エルボ(23)
  • 種類キャップ(4)
  • 種類クロス(10)
  • 種類ストリートエルボ(3)
  • 種類ソケット(24)
  • 種類チーズ(35)
  • 種類ニップル(7)
  • 種類パイプ(6)
  • 種類フランジ(10)
  • 種類ブッシング(7)
  • 種類プラグ(3)
  • 種類ユニオン(6)
呼び径(A)
  • 40
  • 6(52)
  • 8(61)
  • 10(65)
  • 13(6)
  • 15(129)
  • 16(5)
  • 20(138)
  • 25(145)
  • 32(133)
  • 50(154)
  • 65(127)
  • 80(123)
  • 100(108)
  • 125(69)
  • 150(53)
  • 200(5)
  • 250(4)
  • 300(4)
  • 350(4)
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 1/4(7)
  • 3/8(8)
  • 1/2(31)
  • 3/4(37)
  • 1(39)
  • 1-1/4(33)
  • 1-1/2(135)
  • 1-3/4(1)
  • 2(40)
  • 2-1/2(30)
  • 3(27)
  • 4(21)
  • 5(9)
  • 6(6)
材質
  • スチール(24)
  • ステンレス(7)
  • 鋳鉄(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「白 配管」の検索結果

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 ベンカン機工溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製ベンカン機工
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)リケン
749税込824
1個
翌々日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管仕様●ねじX2:R11/2●ねじX1:R2種別50A×40A材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状径違いニップル質量(g)458寸法L(mm)65規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)寸法E1(mm)25寸法E2(mm)24二面幅B(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 径違いチーズ(バンド無し) リケンZD 白 径違いチーズ(バンド無し)リケン
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状径違いチーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 エルボ (バンド無し) リケンZD 白 エルボ (バンド無し)リケン
749税込824
1個
8日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 径違いエルボ (バンド無し) リケンZD 白 径違いエルボ (バンド無し)リケン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状径違いエルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 45°エルボ(バンド無し) リケンZD 白 45°エルボ(バンド無し)リケン
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 チーズ(バンド無し) リケンZD 白 チーズ(バンド無し)リケン
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状チーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 径違いソケット(バンド無し) リケンZD 白 径違いソケット(バンド無し)リケン
919税込1,011
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状径違いソケット表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 ソケット(バンド無し) リケンZD 白 ソケット(バンド無し)リケン
639税込703
1個
9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状ソケット表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 クロス(バンド無し) リケンZD 白 クロス(バンド無し)リケン
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状クロス表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト 昭和コーポレーションSC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト昭和コーポレーション
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
SC樹脂浮上りサドルバンド GP用ホワイト 昭和コーポレーションSC樹脂浮上りサドルバンド GP用ホワイト昭和コーポレーション
159税込175
1個
4日以内出荷
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
角ニップル 白 モノタロウ角ニップル 白モノタロウ(10件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
JIS B2301適合商品です。
用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
白 鉄ソケット シーケー金属白 鉄ソケットシーケー金属
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケット規格JIS G 3452
白 ロングニップル シーケー金属白 ロングニップルシーケー金属(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき接続方式両ネジ
白 バレルニップル シーケー金属白 バレルニップルシーケー金属
559税込615
1個
当日出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき
横口エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン横口エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)リケン
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状横口エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 20K ZD継手(シール材付き) リケンブッシング 20K ZD継手(シール材付き)リケン
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管形状ブッシング表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 20K ZD継手(シール材付) リケン径違いソケット 20K ZD継手(シール材付)リケン
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管形状径違いソケット表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 20K ZD継手(シール材付) リケン径違いチーズ 20K ZD継手(シール材付)リケン
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
エルボ 20K ZD継(シール材付) リケンエルボ 20K ZD継(シール材付)リケン
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管形状エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 20K 継手 リケンブッシング 20K 継手リケン
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管形状ブッシング表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 20K 継手 リケン径違いソケット 20K 継手リケン
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管形状径違いソケット表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 20K 継手 リケン径違いチーズ 20K 継手リケン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管形状径違いチーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 20K 継手 リケンエルボ 20K 継手リケン
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管形状エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
多口継手 四方内ねじ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン多口継手 四方内ねじ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)リケン
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状多口継手表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
四方径違いクロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン四方径違いクロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)リケン
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状四方径違いクロス表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケンユニオン ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)リケン
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状ユニオン表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
組フランジ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン組フランジ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)リケン
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状組フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケンキャップ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)リケン
999税込1,099
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状キャップ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
クロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケンクロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)リケン
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状クロス表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製合フランジ10K (ZD白) リケン鋳鉄製合フランジ10K (ZD白)リケン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製合フランジ5K (白) リケン鋳鉄製合フランジ5K (白)リケン
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製合フランジ10K (白) リケン鋳鉄製合フランジ10K (白)リケン
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
多口継手 四方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン多口継手 四方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状多口継手表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状四方径違いクロス表面処理エポキシ樹脂コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状三方径違いチーズRoHS指令(10物質対応)対応
組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状組フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いニップル規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
859税込945
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら