7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ)SCS13Aロストワックス 接続形状ねじ込み
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質【要部】C3604・NBR 適合流体水道水・工業用水 形式パイロット式 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平配管に正立取付 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

端接続JIS Rcねじ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング 形式パイロット式 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75 機構流量調整機構、水抜機構 流体温度(℃)1~60(管端コア使用の場合は1~40℃) 取付姿勢水平配管に正立取付 周囲温度(℃)-20~60 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 端接続JIS Rcねじ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 仕様弁閉時間調整ニードル 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング 形式パイロット式 機構流量調整機構 取付姿勢水平配管に正立取付 塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)